Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Конічний штифт з внутрішнім різьбленням, незагартована 8X50
Фото - 1 - Конічний штифт з внутрішнім різьбленням, незагартована 8X50
Фото - 2 - Конічний штифт з внутрішнім різьбленням, незагартована 8X50
Фото - 3 - Конічний штифт з внутрішнім різьбленням, незагартована 8X50
Фото - 1 - Конічний штифт з внутрішнім різьбленням, незагартована 8X50
Фото - 2 - Конічний штифт з внутрішнім різьбленням, незагартована 8X50
Фото - 3 - Конічний штифт з внутрішнім різьбленням, незагартована 8X50

Конічний штифт з внутрішнім різьбленням, незагартована 8X50 (0247850)

DIN 7978, сталь без покриття, незагартована ШТИФТ-DIN7978-UNGEH-A-8X50
Номер товару 0247850
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 7978, сталь без покриття, незагартована
Глибина отвору (t2) 12 мм
Довжина (l1) 50 мм
Номінальний діаметр (d1) 8 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (t1) 8 мм
Форма A
Сполучна різьба (D) M5
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Виконання Шліфован., Незагартован.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 7978, сталь без покриття, незагартована
Характеристики arrow_down
Глибина отвору (t2) 12 мм
Довжина (l1) 50 мм
Номінальний діаметр (d1) 8 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (t1) 8 мм
Форма A
Сполучна різьба (D) M5
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Виконання Шліфован., Незагартован.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
522.18 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 2 шт
Купити
Знижка -71.8 %
42.6 грн/шт
12 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
51.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16796.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
597.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити