Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо «японська пила», по дереву, для ножа будівельного, 25 mm
Фото - 1 - Лезо «японська пила», по дереву, для ножа будівельного, 25 mm
Фото - 1 - Лезо «японська пила», по дереву, для ножа будівельного, 25 mm

Лезо «японська пила», по дереву, для ножа будівельного, 25 mm (071566352)

Лезо –«японська пила», по дереву для ножа будівельного 25мм -арт. 071566 352
Номер товару 071566352
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
522.18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для використання із різаком 25 мм. Чисте легке різання. Надзвичайно гостре лезо завдяки спеціальній насічці. Підходить для роботи у важкодоступних місцях. Компактне мобільне та універсальне. Для різання в рівень. Має гнучкість і одночасно необхідну жорсткість при використанні. Точна глибина різання усуває ризик випадкового пошкодження. Передбачено налаштування глибини різання.
Довжина ріжучої кромки 110 мм
Довжина леза 140 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2
Ширина леза 25 мм
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для використання із різаком 25 мм. Чисте легке різання. Надзвичайно гостре лезо завдяки спеціальній насічці. Підходить для роботи у важкодоступних місцях. Компактне мобільне та універсальне. Для різання в рівень. Має гнучкість і одночасно необхідну жорсткість при використанні. Точна глибина різання усуває ризик випадкового пошкодження. Передбачено налаштування глибини різання.
Характеристики arrow_down
Довжина ріжучої кромки 110 мм
Довжина леза 140 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 2
Ширина леза 25 мм
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -71.8 %
42.6 грн/шт
12 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
51.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16796.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
597.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити