Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами GUMMIFIT, 75 ml
Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами GUMMIFIT, 75 ml
Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами GUMMIFIT, 75 ml (08930128)
Засіб для догляду за гумовими ущільнювачами на дверях авто Gummifit, 75 мл
Номер товару 08930128
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Засіб по догляду за гумовими ущільнювачами
Примітка
Використання продукту на акриловому склі (PMMA) може призвести до появи тріщин, що виникли внаслідок внутрішніх напружень.
- Зберігає еластичність гумових деталей, що збільшує термін служби і запобігає утворенню тріщин
- Ефективно запобігає замерзанню і пересиханню взимку
- Усуває скрип
- Без силікону
- Захист від вологи та солоної води
Примітка
Використання продукту на акриловому склі (PMMA) може призвести до появи тріщин, що виникли внаслідок внутрішніх напружень.
| Густина / умови | 0,77 г/см³ / за 20 °C |
| Температура займання, мін. | 64 °C |
| Вміст | 75 мл |
| Колір | Безбарвний |
| Хімічна основа | Вуглеводень |
| Не містить силікону | Так |
| Розкладається біологічно | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Підтримує у хорошому стані гумові ущільнення на дверях, кришках багажників, капотів і запобігає замерзанню взимку. Зберігає еластичність всіх гумових деталей, збільшує їх термін служби і запобігає розтріскуванню. Ефективно запобігає заморожуванню і висиханню в зимовий період. Усуває скрип і шуми, викликані сухою гумою.
Інструкції
Нанесіть засіб тонким шаром на гумові ущільнювачі за допомогою губки, прикріпленої до флакону.
Підтримує у хорошому стані гумові ущільнення на дверях, кришках багажників, капотів і запобігає замерзанню взимку. Зберігає еластичність всіх гумових деталей, збільшує їх термін служби і запобігає розтріскуванню. Ефективно запобігає заморожуванню і висиханню в зимовий період. Усуває скрип і шуми, викликані сухою гумою.
Інструкції
Нанесіть засіб тонким шаром на гумові ущільнювачі за допомогою губки, прикріпленої до флакону.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Засіб по догляду за гумовими ущільнювачами
Примітка
Використання продукту на акриловому склі (PMMA) може призвести до появи тріщин, що виникли внаслідок внутрішніх напружень.
- Зберігає еластичність гумових деталей, що збільшує термін служби і запобігає утворенню тріщин
- Ефективно запобігає замерзанню і пересиханню взимку
- Усуває скрип
- Без силікону
- Захист від вологи та солоної води
Примітка
Використання продукту на акриловому склі (PMMA) може призвести до появи тріщин, що виникли внаслідок внутрішніх напружень.
Характеристики
| Густина / умови | 0,77 г/см³ / за 20 °C |
| Температура займання, мін. | 64 °C |
| Вміст | 75 мл |
| Колір | Безбарвний |
| Хімічна основа | Вуглеводень |
| Не містить силікону | Так |
| Розкладається біологічно | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Підтримує у хорошому стані гумові ущільнення на дверях, кришках багажників, капотів і запобігає замерзанню взимку. Зберігає еластичність всіх гумових деталей, збільшує їх термін служби і запобігає розтріскуванню. Ефективно запобігає заморожуванню і висиханню в зимовий період. Усуває скрип і шуми, викликані сухою гумою.
Інструкції
Нанесіть засіб тонким шаром на гумові ущільнювачі за допомогою губки, прикріпленої до флакону.
Підтримує у хорошому стані гумові ущільнення на дверях, кришках багажників, капотів і запобігає замерзанню взимку. Зберігає еластичність всіх гумових деталей, збільшує їх термін служби і запобігає розтріскуванню. Ефективно запобігає заморожуванню і висиханню в зимовий період. Усуває скрип і шуми, викликані сухою гумою.
Інструкції
Нанесіть засіб тонким шаром на гумові ущільнювачі за допомогою губки, прикріпленої до флакону.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 08930128.pdf
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.