Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 1 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 2 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 3 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 4 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 5 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 1 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 2 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 3 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 4 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Фото - 5 - Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм

Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм (0647051654)

Бур SDSMAX-Q-LV-D16-L540-WL400мм ZEBRA
Номер товару 0647051654
В наявності
Ціна:
3408.13 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Проходить через арматуру без заклинювання. Бур не відскакує при роботі завдяки центруючому наконечнику. Симетрична твердосплавна головка має центруючий наконечник і 4 посилені ріжучі кромки, які надійно кріпляться в сталевому тілі бура за рахунок збільшеної площі контакту базових поверхонь.
Значно збільшена швидкість буріння.
  • Удосконалена геометрія наконечника і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують надійний поступальний рух
  • Зберігає прекрасні свердлильні властивості протягом усього терміну служби
Геометрія головки відповідає діаметру свердла.
  • Значно збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки
  • Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару
Оптимальний рух свердла всередині отвору. Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління. Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Діаметр (Ø) 16 мм
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Міцність армування (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Кількість спіралей 4 шт.
Робоча довжина 400 мм
Довжина 540 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Проходить через арматуру без заклинювання. Бур не відскакує при роботі завдяки центруючому наконечнику. Симетрична твердосплавна головка має центруючий наконечник і 4 посилені ріжучі кромки, які надійно кріпляться в сталевому тілі бура за рахунок збільшеної площі контакту базових поверхонь.
Значно збільшена швидкість буріння.
  • Удосконалена геометрія наконечника і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують надійний поступальний рух
  • Зберігає прекрасні свердлильні властивості протягом усього терміну служби
Геометрія головки відповідає діаметру свердла.
  • Значно збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки
  • Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару
Оптимальний рух свердла всередині отвору. Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління. Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 16 мм
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Міцність армування (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Кількість спіралей 4 шт.
Робоча довжина 400 мм
Довжина 540 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-max
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
15000 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
8518.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення