Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Кількість спіралей
Довжина
Діаметр (Ø)
Робоча довжина
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Топ товарів, що купуються

3190.26 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3408.13 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4503 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7689.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2819.76 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
3638.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Бур SDS max
⭐ Кількість товарів у наявності 12
⭐ Найдешевший товар 2452.02 грн
⭐ Найдорожчий товар 20801.34 грн

Бур SDS max від Wurth

Бур SDS max від Wurth - це професійний інструмент, призначений для свердління отворів у твердих матеріалах, таких як бетон, цегла, камінь і т.д. Він відрізняється високою продуктивністю, надійністю та довговічністю.

Спосіб застосування

Бур SDS max встановлюється в перфоратор і використовується для свердління отворів. Для цього необхідно вставити бур у патрон перфоратора та зафіксувати його поворотом. Після цього можна починати свердління.

Основні характеристики

  • Діаметр хвостовика: 18 мм
  • Діаметр робочої частини: від 12 до 40 мм
  • Робоча довжина: від 100 до 800 мм
  • Тип хвостовика: SDS max
  • Матеріал: сталь

Особливості

  • Бур оснащений твердосплавним наконечником, який забезпечує високу швидкість свердління та зносостійкість.
  • Бур має спеціальну конструкцію, яка забезпечує передачу максимального моменту, що крутить, від перфоратора до бури.
  • Бур покритий захисним шаром, який запобігає корозії.

Особливості використання

При використанні бура SDS max необхідно дотримуватися таких правил:

  • Перед початком роботи необхідно переконатися, що буря підходить для перфоратора.
  • Бур необхідно встановлювати в патрон перфоратора строго вертикально.
  • При свердлінні необхідно використовувати захисні окуляри та рукавички.

Навіщо цей товар

Бур SDS max необхідний для виконання наступних робіт:

  • Свердління отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах.
  • Встановлення анкерів, заставних деталей і т.д.
  • Довбання отворів у твердих матеріалах.