Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 1 - Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 2 - Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 3 - Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 1 - Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 2 - Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW13, M8
Фото - 3 - Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW13, M8

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW13, M8 (039408)

Гайка DIN6923 - 8 (A2K) - SW13, M8 -арт. 039408
Номер товару 039408
В наявності
Ціна:
2.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем

  • Стопорні зубці на фланці створюють механічний опір самовідгвинчуванню
  • Стопорний ефект досягається завдяки вдавлюванню зубців у поверхню деталі під час затягування
  • Фланець збільшує опорну поверхню та допомагає рівномірніше розподіляти навантаження
  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Стопорний елемент: зубці на фланці
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт DIN 6923 скасовано та замінено стандартом EN 1661. Вироби мають часткову подібність. Зі стандарту вилучено гайки з дрібною різьбою. Для гайок M10 розмір під ключ змінено з 15 мм на 16 мм.

Крок різьби 1,25 мм
Діаметр фланця (dc) 17,9 мм
Клас міцності 8
Висота (h1) 8 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Виконання З фланцем
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий
Матеріал Сталь
Принцип роботи стопора Стопорні зубці
Відповідність ROHS Так
Стандарти подібний до DIN 6923

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Гайка шестигранна зубчаста з фланцем

  • Стопорні зубці на фланці створюють механічний опір самовідгвинчуванню
  • Стопорний ефект досягається завдяки вдавлюванню зубців у поверхню деталі під час затягування
  • Фланець збільшує опорну поверхню та допомагає рівномірніше розподіляти навантаження
  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8
  • Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Стопорний елемент: зубці на фланці
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт DIN 6923 скасовано та замінено стандартом EN 1661. Вироби мають часткову подібність. Зі стандарту вилучено гайки з дрібною різьбою. Для гайок M10 розмір під ключ змінено з 15 мм на 16 мм.

Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Діаметр фланця (dc) 17,9 мм
Клас міцності 8
Висота (h1) 8 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Зовнішній привід (s1) SW13
Виконання З фланцем
Покриття Оцинкований
Функція блокування Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий
Матеріал Сталь
Принцип роботи стопора Стопорні зубці
Відповідність ROHS Так
Стандарти подібний до DIN 6923
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
8518.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3214.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення