Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12
Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12
Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 (0394012)
Гайка DIN6923 - 8 (A2K) - SW18, M12 -арт. 0394012
Номер товару 0394012
В наявності
Ціна:
6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гайка шестигранна зубчаста з фланцем
- Стопорні зубці на фланці створюють механічний опір самовідгвинчуванню
- Стопорний ефект досягається завдяки вдавлюванню зубців у поверхню деталі під час затягування
- Фланець збільшує опорну поверхню та допомагає рівномірніше розподіляти навантаження
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8
- Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Стопорний елемент: зубці на фланці
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт DIN 6923 скасовано та замінено стандартом EN 1661. Вироби мають часткову подібність. Зі стандарту вилучено гайки з дрібною різьбою. Для гайок M10 розмір під ключ змінено з 15 мм на 16 мм.
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота (h1) | 12 мм |
| Діаметр фланця (dc) | 26 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW18 |
| Виконання | З фланцем |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Стандарти | подібний до DIN 6923 |
Інформація про продукт
Опис
Гайка шестигранна зубчаста з фланцем
- Стопорні зубці на фланці створюють механічний опір самовідгвинчуванню
- Стопорний ефект досягається завдяки вдавлюванню зубців у поверхню деталі під час затягування
- Фланець збільшує опорну поверхню та допомагає рівномірніше розподіляти навантаження
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8
- Покриття: оцинковане, блакитне пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Стопорний елемент: зубці на фланці
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт DIN 6923 скасовано та замінено стандартом EN 1661. Вироби мають часткову подібність. Зі стандарту вилучено гайки з дрібною різьбою. Для гайок M10 розмір під ключ змінено з 15 мм на 16 мм.
Характеристики
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Висота (h1) | 12 мм |
| Діаметр фланця (dc) | 26 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW18 |
| Виконання | З фланцем |
| Покриття | Оцинкований |
| Функція блокування | Пристрій для запобігання ослабленню, блокуючий |
| Матеріал | Сталь |
| Принцип роботи стопора | Стопорні зубці |
| Відповідність ROHS | Так |
| Стандарти | подібний до DIN 6923 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна зубчаста з фланцем DIN6923 - 8 (A2K) - SW21, M14
Немає відгуків про цей товар.