Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Монтажная паста для выпускных систем, 140 g
Монтажная паста для выпускных систем, 140 g
Монтажная паста для выпускных систем, 140 g

Монтажная паста для выпускных систем, 140 g

Монтажная паста Wurth для выпускных систем 140г -арт. 0890100045
Номер товара 0890100045
В наличии
Цена:
288.78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Монтажная паста для выпускных систем, 140г Wurth

Монтажная паста для выпускных систем Wurth – это высококачественный термостойкий герметик на основе силиката натрия. Паста предназначена для установки выхлопных систем автомобилей, мотоциклов, тракторов и других транспортных средств.

Преимущества монтажной пасты Wurth:

  • Высококачественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность пасты.
  • Быстрое высыхание - позволяет быстро завершить монтаж.
  • Прекрасная герметизация - обеспечивает герметичность соединений, что предотвращает утечку выхлопных газов.
  • Избавляет от необходимости применять сварку  - позволяет легко и быстро соединять элементы выхлопной системы.< /li>
  • Паста приобретает твердость металла при нагревании выхлопными газами - обеспечивает прочность и надежность соединений.< /li>
  • Термостойкость до + 700°С - позволяет использовать пасту в условиях высоких температур.
  • Устойчивость к ударам и вибрации - обеспечивает надежность соединений в условиях эксплуатации.
  • В соединениях не возникает коррозия, облегчающая демонтаж - позволяет легко и без повреждений демонтировать элементы выхлопной системы.
  • Не содержит асбеста - безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

Применение:

Монтажная паста Wurth применяется для:

  • Монтаж глушителей, резонаторов, труб, каталитических конверторов и других элементов выхлопных систем.
  • Герметизация соединений выхлопных систем.
  • Реставрация поврежденных элементов выхлопных систем.

Инструкция по применению:

  1. Очистить соединяемые поверхности.
  2. Нанести монтажную пасту на соединяемые поверхности.
  3. Соединить элементы выхлопной системы.
  4. Дать пасти высохнуть в течение 24 часов.

Монтажная паста Wurth – это надежный и долговечный герметик, который обеспечивает герметичность и надежность соединений выхлопных систем.

Плотность 1,71 г/см³
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Вес содержимого 140 г
Макс. термостойкость 800 °C
Запах/аромат Без запаха
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Силикат натрия
Цвет Серый

Область применения:

  • Используется для монтажа глушителя и
    герметизации из соединений труб новых выхлопных
    систем.
  • Для устранения пробоин, пригорания,
    трещин в глушителях, резонаторах, трубах,
    каталитических конверторах автомобилей

Способ применения:

  • Обрабатываемые поверхности следует тщательно очистить от ржавчины, грязи и пыли и обезжирить. При необходимости пористые поверхности предварительно смочить водой. Нанести пасту ровным слоем на внешнюю и внутреннюю поверхности из соединяемых труб, зажимов и патрубков. Соединить трубы так, как они будут использоваться в дальнейшем. После этого запустить двигатель на 20 мин для высыхания средства. Излишки незастывшей
    пасты можно удалить водой, затвердевшая
    паста удаляется только механически

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Монтажная паста для выпускных систем, 140г Wurth

Монтажная паста для выпускных систем Wurth – это высококачественный термостойкий герметик на основе силиката натрия. Паста предназначена для установки выхлопных систем автомобилей, мотоциклов, тракторов и других транспортных средств.

Преимущества монтажной пасты Wurth:

  • Высококачественные компоненты - обеспечивают надежность и долговечность пасты.
  • Быстрое высыхание - позволяет быстро завершить монтаж.
  • Прекрасная герметизация - обеспечивает герметичность соединений, что предотвращает утечку выхлопных газов.
  • Избавляет от необходимости применять сварку  - позволяет легко и быстро соединять элементы выхлопной системы.< /li>
  • Паста приобретает твердость металла при нагревании выхлопными газами - обеспечивает прочность и надежность соединений.< /li>
  • Термостойкость до + 700°С - позволяет использовать пасту в условиях высоких температур.
  • Устойчивость к ударам и вибрации - обеспечивает надежность соединений в условиях эксплуатации.
  • В соединениях не возникает коррозия, облегчающая демонтаж - позволяет легко и без повреждений демонтировать элементы выхлопной системы.
  • Не содержит асбеста - безопасна для здоровья человека и окружающей среды.

Применение:

Монтажная паста Wurth применяется для:

  • Монтаж глушителей, резонаторов, труб, каталитических конверторов и других элементов выхлопных систем.
  • Герметизация соединений выхлопных систем.
  • Реставрация поврежденных элементов выхлопных систем.

Инструкция по применению:

  1. Очистить соединяемые поверхности.
  2. Нанести монтажную пасту на соединяемые поверхности.
  3. Соединить элементы выхлопной системы.
  4. Дать пасти высохнуть в течение 24 часов.

Монтажная паста Wurth – это надежный и долговечный герметик, который обеспечивает герметичность и надежность соединений выхлопных систем.

Характеристики arrow_down
Плотность 1,71 г/см³
Срок годности с момента изготовления 12 месяцев
Вес содержимого 140 г
Макс. термостойкость 800 °C
Запах/аромат Без запаха
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Силикат натрия
Цвет Серый
Применение arrow_down

Область применения:

  • Используется для монтажа глушителя и
    герметизации из соединений труб новых выхлопных
    систем.
  • Для устранения пробоин, пригорания,
    трещин в глушителях, резонаторах, трубах,
    каталитических конверторах автомобилей

Способ применения:

  • Обрабатываемые поверхности следует тщательно очистить от ржавчины, грязи и пыли и обезжирить. При необходимости пористые поверхности предварительно смочить водой. Нанести пасту ровным слоем на внешнюю и внутреннюю поверхности из соединяемых труб, зажимов и патрубков. Соединить трубы так, как они будут использоваться в дальнейшем. После этого запустить двигатель на 20 мин для высыхания средства. Излишки незастывшей
    пасты можно удалить водой, затвердевшая
    паста удаляется только механически
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте