Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Монтажна паста для випускних систем, 140 g
Фото - 1 - Монтажна паста для випускних систем, 140 g
Фото - 1 - Монтажна паста для випускних систем, 140 g

Монтажна паста для випускних систем, 140 g (0890100045)

Монтажна паста Wurth для випускних систем, 140г -арт. 0890100045
Номер товару 0890100045
В наявності
Ціна:
288.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Монтажна паста для випускних систем, 140г Wurth

Монтажна паста для випускних систем Wurth - це високоякісний термостійкий герметик на основі силікату натрію. Паста призначена для монтажу вихлопних систем автомобілів, мотоциклів, тракторів та інших транспортних засобів.

Переваги монтажної пасти Wurth:

  • Високоякісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність пасти.
  • Швидке висихання - дозволяє швидко завершити монтаж.
  • Прекрасна герметизація - забезпечує герметичність з'єднань, що запобігає витоку вихлопних газів.
  • Позбавляє від необхідності застосовувати зварювання - дозволяє легко і швидко з'єднувати елементи вихлопної системи.
  • Паста набуває твердості металу при нагріванні вихлопними газами - забезпечує міцність і надійність з'єднань.
  • Термостійкість до + 700°С - дозволяє використовувати пасту в умовах високих температур.
  • Стійкість до ударів і вібрації - забезпечує надійність з'єднань в умовах експлуатації.
  • У з'єднаннях не виникає корозія, що полегшує демонтаж - дозволяє легко і без пошкоджень демонтувати елементи вихлопної системи.
  • Не містить азбесту - безпечна для здоров'я людини і навколишнього середовища.

Застосування:

Монтажна паста Wurth застосовується для:

  • Монтажу глушників, резонаторів, труб, каталітичних конверторів і інших елементів вихлопних систем.
  • Герметизації з'єднань вихлопних систем.
  • Реставрації пошкоджених елементів вихлопних систем.

Інструкція по застосуванню:

  1. Очистити поверхні, які будуть з'єднуватися.
  2. Нанести монтажну пасту на поверхні, що з'єднуються.
  3. З'єднати елементи вихлопної системи.
  4. Дати пасті висохнути протягом 24 годин.

Монтажна паста Wurth - це надійний і довговічний герметик, який забезпечує герметичність і надійність з'єднань вихлопних систем.

Густина 1,71 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Вага вмісту 140 г
Макс. термостійкість 800 °C
Запах/аромат Без запаху
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Силікат натрію
Колір Сірий

Галузь застосування:

  • Використовується для монтажу глушника та
    герметизації з’єднань труб нових вихлопних
    систем.
  • Для усунення пробоїн, пригорання,
    тріщин в глушниках, резонаторах, трубах,
    каталітичних конверторах автомобілів

Спосіб застосування:

  • Оброблювані поверхні слід ретельно
    очистити від іржі, бруду і пилу і знежирити
    їх. За необхідності пористі поверхні
    попередньо змочити водою. Нанести пасту
    рівним шаром на зовнішню і внутрішню
    поверхні з’єднуваних труб, затискачів і
    патрубків. З’єднати труби так, як вони
    будуть використовуватися надалі. Після
    цього запустити двигун на 20 хв для
    висихання засобу. Надлишки незастиглої
    пасти можна видалити водою, затверділа
    паста видаляється лише механічно

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Монтажна паста для випускних систем, 140г Wurth

Монтажна паста для випускних систем Wurth - це високоякісний термостійкий герметик на основі силікату натрію. Паста призначена для монтажу вихлопних систем автомобілів, мотоциклів, тракторів та інших транспортних засобів.

Переваги монтажної пасти Wurth:

  • Високоякісні компоненти - забезпечують надійність і довговічність пасти.
  • Швидке висихання - дозволяє швидко завершити монтаж.
  • Прекрасна герметизація - забезпечує герметичність з'єднань, що запобігає витоку вихлопних газів.
  • Позбавляє від необхідності застосовувати зварювання - дозволяє легко і швидко з'єднувати елементи вихлопної системи.
  • Паста набуває твердості металу при нагріванні вихлопними газами - забезпечує міцність і надійність з'єднань.
  • Термостійкість до + 700°С - дозволяє використовувати пасту в умовах високих температур.
  • Стійкість до ударів і вібрації - забезпечує надійність з'єднань в умовах експлуатації.
  • У з'єднаннях не виникає корозія, що полегшує демонтаж - дозволяє легко і без пошкоджень демонтувати елементи вихлопної системи.
  • Не містить азбесту - безпечна для здоров'я людини і навколишнього середовища.

Застосування:

Монтажна паста Wurth застосовується для:

  • Монтажу глушників, резонаторів, труб, каталітичних конверторів і інших елементів вихлопних систем.
  • Герметизації з'єднань вихлопних систем.
  • Реставрації пошкоджених елементів вихлопних систем.

Інструкція по застосуванню:

  1. Очистити поверхні, які будуть з'єднуватися.
  2. Нанести монтажну пасту на поверхні, що з'єднуються.
  3. З'єднати елементи вихлопної системи.
  4. Дати пасті висохнути протягом 24 годин.

Монтажна паста Wurth - це надійний і довговічний герметик, який забезпечує герметичність і надійність з'єднань вихлопних систем.

Характеристики arrow_down
Густина 1,71 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Вага вмісту 140 г
Макс. термостійкість 800 °C
Запах/аромат Без запаху
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Силікат натрію
Колір Сірий
Застосування arrow_down

Галузь застосування:

  • Використовується для монтажу глушника та
    герметизації з’єднань труб нових вихлопних
    систем.
  • Для усунення пробоїн, пригорання,
    тріщин в глушниках, резонаторах, трубах,
    каталітичних конверторах автомобілів

Спосіб застосування:

  • Оброблювані поверхні слід ретельно
    очистити від іржі, бруду і пилу і знежирити
    їх. За необхідності пористі поверхні
    попередньо змочити водою. Нанести пасту
    рівним шаром на зовнішню і внутрішню
    поверхні з’єднуваних труб, затискачів і
    патрубків. З’єднати труби так, як вони
    будуть використовуватися надалі. Після
    цього запустити двигун на 20 хв для
    висихання засобу. Надлишки незастиглої
    пасти можна видалити водою, затверділа
    паста видаляється лише механічно
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -74.4 %
1.33 грн/шт
0.34 грн/шт
В наявності
- +
х 500 шт
Купити
566.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7397.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
682.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити