- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Средства индивидуальной защиты
- Защита глаз/защитная маска
-
Каталог товаров Защита глаз/защитная маска
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 21.6
- 19365.420000000002
- 38752.44
Защита глаз/защитная маска
Топ товаров, что покупаются
Отзывы
Щиток защитный BASIC, EN166
Брав такий, казали з часом можна змінювати скло на нове, сидить на голові нормально
Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Дуже міцна маска, мені як зварювальнику дуже важливо, щоб матеріал був надійним і забезпечував захист, так і є. 100% рекомендація
Очки защитные ANDROMEDA, прозрачные
хороші очки) працював в парі з болгаркою і бензопилою пил і тирсу не пропускали
Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая
Хорошая маска с интересным дизайном, можно удобно отрегулировать по форме своей головы. Линзы срабатывают быстро и не ошибаются.
Щиток защитный BASIC, EN166
Брав такий, казали з часом можна змінювати скло на нове, сидить на голові нормально
Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Дуже міцна маска, мені як зварювальнику дуже важливо, щоб матеріал був надійним і забезпечував захист, так і є. 100% рекомендація
Очки защитные ANDROMEDA, прозрачные
хороші очки) працював в парі з болгаркою і бензопилою пил і тирсу не пропускали
Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая
Хорошая маска с интересным дизайном, можно удобно отрегулировать по форме своей головы. Линзы срабатывают быстро и не ошибаются.
Щиток защитный BASIC, EN166
Брав такий, казали з часом можна змінювати скло на нове, сидить на голові нормально
Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Дуже міцна маска, мені як зварювальнику дуже важливо, щоб матеріал був надійним і забезпечував захист, так і є. 100% рекомендація
⭐ Категория товаров | Защита глаз/защитная маска |
⭐ Количество товаров в наличии | 90 |
⭐ Самый дешевый товар | 21.6 грн |
⭐ Самый дорогой товар | 38752.44 грн |
Защита глаз и защитные маски от Wurth: безопасность в каждом взгляде
Компания Wurth предлагает высококачественные средства индивидуальной защиты для глаз, включая защитные очки и маски, обеспечивая надежную защиту глаз работников в различных профессиональных сферах. Будучи ведущим брендом в области промышленного оборудования, Wurth уделяет особое внимание качеству, комфорту и безопасности в своих продуктах.
Вот почему защитные очки и маски от Wurth выделяются на фоне конкурентов:
-
Надежная защита глаз: Продукция Wurth разработана с учетом высших стандартов безопасности, обеспечивая эффективную защиту глаз от механических повреждений, брызг, пыли и других опасностей, с которыми сталкиваются профессионалы.
-
Разнообразие моделей и дизайн: Ассортимент защитных очков и масок от Wurth включает разнообразные модели с различными характеристиками и дизайном, позволяя подобрать оптимальные средства для различных видов работ и условий.
-
Комфорт при использовании: Эргономичный дизайн и качественные материалы обеспечивают комфортное ношение защитных очков и масок даже при продолжительных рабочих сменах, что важно для эффективности труда.
-
Инновационные технологии: Продукция Wurth часто включает новейшие технологии, такие как антизапотевающее покрытие и удобные системы регулировки, повышающие удобство и эффективность использования.
-
Соответствие стандартам безопасности: Все защитные очки и маски от Wurth соответствуют высоким международным стандартам безопасности, что подтверждает их надежность и качество.
Безопасность и надежность — вот ключевые принципы, на которых строится ассортимент защитных очков и масок от Wurth. Работая с продукцией этого бренда, профессионалы могут быть уверены в своей защите и сосредоточиться на выполнении своих задач, зная, что их глаза надежно защищены.
Использование защитных очков и защитных масок от Wurth крайне важно для обеспечения безопасности и защиты глаз работников в различных сферах профессиональной деятельности. Вот как и когда следует использовать эти средства индивидуальной защиты:
Использование защитных очков:
-
Работы с механическими устройствами и материалами: При выполнении работ, где возможно брызгание, попадание частиц или искр, необходимо носить защитные очки.
-
Работы с химическими веществами: При контакте с агрессивными химическими веществами следует использовать специализированные очки, устойчивые к химическим воздействиям.
-
Работы с пылью и загрязнениями: В условиях, где возможно образование пыли, мелких частиц или загрязнений, необходимо надевать защитные очки.
-
Работы на стройплощадке: На стройке, где присутствует большое количество строительных материалов и инструментов, очки обязательны для защиты глаз.
-
Сварочные работы: Во время сварочных работ, где существует риск брызг расплавленного металла и сварочных искр, очки с защитой от света сварки и механических воздействий являются неотъемлемыми.
Использование защитных масок:
-
Работы с агрессивными химическими веществами: При работе с вредными газами, парами или токсичными химическими веществами необходимо использовать маски для защиты дыхания.
-
Работы в пыльных условиях: При генерации пыли или работе с материалами, которые могут вызвать раздражение дыхательных путей, маски обеспечивают защиту от вдыхания частиц.
-
Работы в условиях повышенной влажности или загрязнения воздуха: В окружающей среде с повышенным содержанием влаги, дыма, паров и т.д., маски помогают защитить дыхательные пути.
-
Работы с аэрозолями и аэрозольными красками: В условиях применения аэрозольных материалов для окраски или других процессов, где присутствуют вредные частицы, необходимо носить маску.
Важно соблюдать рекомендации производителя и правила безопасности при выборе и использовании защитных очков и масок. Правильное использование этих средств индивидуальной защиты способствует поддержанию здоровья и безопасности работников в трудовой деятельности.