Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Щиток защитный BASIC, EN166
Скидка -15 %
Фото - 2 - Щиток защитный BASIC, EN166
Скидка -15 %
Фото - 1 - Щиток защитный BASIC, EN166
Фото - 2 - Щиток защитный BASIC, EN166

Щиток защитный BASIC, EN166 (0899101225)

Щиток защитный BASIC, EN166-арт. 0899101225
Номер товара 0899101225
В наличии
Цена:
1440 грн/шт
-15 %
1224 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Крепкий щиток из поликарбоната толщиной 2 мм обеспечивает превосходную защиту от ударов, осколков и брызг Используется во всех отраслях производства для защиты глаз и лица в целом от возможности механических повреждений, брызг жидкости и т. д
  • Легкая и удобная конструкция из ПВХ с регулируемым штифтовым замком для настройки высоты и храповой системой фиксации
  • Ручки регулировки натяжения позволяют поднять и установить щиток на удобной для пользователя высоте
  • Щиток средней степени защиты от механических влияния и с защитой от ультрафиолетового излучения UV380 / 95%
Соответствует стандартам AS / NZS 13371: 2010 ANSI Z871 и EN166
Механическая прочность B (120 м/с)
Материал PVC - Поливинилхлорид / PC - поликарбонат
Назначение Строительство
Вид изделия Щиток
Область применения Автомобильная промышленность, строительство, химическая и тяжелая промышленность, покраска, шлифовка и механическая обработка
Артур 03.09.2022

Брав такий, казали з часом можна змінювати скло на нове, сидить на голові нормально

Администратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Крепкий щиток из поликарбоната толщиной 2 мм обеспечивает превосходную защиту от ударов, осколков и брызг Используется во всех отраслях производства для защиты глаз и лица в целом от возможности механических повреждений, брызг жидкости и т. д
  • Легкая и удобная конструкция из ПВХ с регулируемым штифтовым замком для настройки высоты и храповой системой фиксации
  • Ручки регулировки натяжения позволяют поднять и установить щиток на удобной для пользователя высоте
  • Щиток средней степени защиты от механических влияния и с защитой от ультрафиолетового излучения UV380 / 95%
Соответствует стандартам AS / NZS 13371: 2010 ANSI Z871 и EN166
Характеристики arrow_down
Механическая прочность B (120 м/с)
Материал PVC - Поливинилхлорид / PC - поликарбонат
Назначение Строительство
Вид изделия Щиток
Применение arrow_down
Область применения Автомобильная промышленность, строительство, химическая и тяжелая промышленность, покраска, шлифовка и механическая обработка
Отзывов (1) arrow_down
Артур 03.09.2022

Брав такий, казали з часом можна змінювати скло на нове, сидить на голові нормально

Администратор

Дякуємо за відгук

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1752 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
960 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить