Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Щиток захисний BASIC, EN166
Знижка -15 %
Фото - 2 - Щиток захисний BASIC, EN166
Знижка -15 %
Фото - 1 - Щиток захисний BASIC, EN166
Фото - 2 - Щиток захисний BASIC, EN166

Щиток захисний BASIC, EN166 (0899101225)

Щиток захисний BASIC, EN166 -арт. 0899101225
Номер товару 0899101225
В наявності
Ціна:
1440 грн/шт
-15 %
1224 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцний щиток з полікарбонату товщиною 2 мм забезпечує чудовий захист від ударів, скалок та бризок Використовується в усіх галузях виробництва для захисту очей та обличчя в цілому від можливих механічних пошкоджень, бризок рідини і т. д.
  • Легка та зручна конструкція з ПВХ з регульованим штифтовим замком для налаштування висоти та храповою системою фіксації
  • Ручки регулювання натягу дозволяють підняти та встановити щиток на зручній для користувача висоті
  • Щиток середнього ступеня захисту від механічних впливів та захистом від ультрафіолетового випромінювання UV380/95%
Відповідає стандартам AS/NZS 13371:2010, ANSI Z871 та EN166
Механічна міцність B (120 м/с)
Матеріал PVC - Полівінілхлорид / PC - полікарбонат
Призначення Будівництво
Тип продукту Щиток
Область застосування Автомобільна промисловість, будівництво, хімічна та важка промисловість, фарбування, шліфування та механічна обробка
Артур 03.09.2022

Брав такий, казали з часом можна змінювати скло на нове, сидить на голові нормально

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцний щиток з полікарбонату товщиною 2 мм забезпечує чудовий захист від ударів, скалок та бризок Використовується в усіх галузях виробництва для захисту очей та обличчя в цілому від можливих механічних пошкоджень, бризок рідини і т. д.
  • Легка та зручна конструкція з ПВХ з регульованим штифтовим замком для налаштування висоти та храповою системою фіксації
  • Ручки регулювання натягу дозволяють підняти та встановити щиток на зручній для користувача висоті
  • Щиток середнього ступеня захисту від механічних впливів та захистом від ультрафіолетового випромінювання UV380/95%
Відповідає стандартам AS/NZS 13371:2010, ANSI Z871 та EN166
Характеристики arrow_down
Механічна міцність B (120 м/с)
Матеріал PVC - Полівінілхлорид / PC - полікарбонат
Призначення Будівництво
Тип продукту Щиток
Застосування arrow_down
Область застосування Автомобільна промисловість, будівництво, хімічна та важка промисловість, фарбування, шліфування та механічна обробка
Відгуків (1) arrow_down
Артур 03.09.2022

Брав такий, казали з часом можна змінювати скло на нове, сидить на голові нормально

Адміністратор

Дякуємо за відгук

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2760 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6645.12 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності