Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 1 - Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 2 - Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 3 - Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 4 - Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 1 - Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 2 - Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 3 - Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 4 - Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая
Video thumbnail for Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая

Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая (0984700650)

9 отзывов Написать отзыв
Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая -арт. 0984700650
Номер товара 0984700650
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Исключительная защита для сварочных работ

Ударопрочный пластиковый/полиамидный шлем
  • Регулируемый головной убор
  • Имеет дополнительные настройки и улучшенную поддержку для большего комфорта и лучшего прилегания
Четыре инфракрасных детектора
  • Четыре независимых датчика дуги обеспечивают отличную реакцию линзы при сварке в условиях ограниченной видимости или при низкой силе тока

Автоматическое затмение
  • Линза автоматически включается при зажигании дуги
  • Скорость срабатывания – 1/30000 с – обеспечивает защиту глаз

Три положения для переключения времени задержки
  • Для различных процессов сварки затемнения можно установить в диапазоне от 9 до 13

Отличный обзор зоны сварки
  • Оптика высокой четкости

Подтверждение качества: DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI/ISEA Z87.1-2010
Соответствует стандартам: SMAW, MIG (Heavy), MIG (Light), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Время затемнения, мин./макс. 0,25-0,8 с
Ширина кассеты x высота кассеты x толщина кассеты 110 x 90 x 9 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -5 до 55 °C
Ширина поля видимости x высота поля видимости 98 x 55 мм
Стандарты EN 175, EN 379
Материал Нейлон (полиамид)
Светопроницаемость, в активированном состоянии уровень защиты 9-13
Электроснабжение Солнечные элементы, без замены батарейки
УФ и ИК-защита Да
Цвет Крас., Черный цвет
Время затмения 0,2 мс
Минимальное время затемнения 0,25 с
Вес изделия (1 шт.) 470,000 г
Применяется в сварочных процессах: MAG, TIG, MMA, плазменной и ацетиленовой резки
Микола 19.01.2024

Дуже міцна маска, мені як зварювальнику дуже важливо, щоб матеріал був надійним і забезпечував захист, так і є. 100% рекомендація

Матвей 13.01.2024

Очень понравилась маска, купил по рекомендации и не пожалел, оперативное обслуживание и доставка

Єгор 01.01.2024

Ціна не маленька, але цей шолом коштує кожної копійки. Дякую

Артем 22.01.2024

Добре облягає, регулюється і комфортно в ньому знаходитися достатньо довгий час.

Генадій 26.01.2024

Дизайн прикольний, мінімалістичний. Нічого ніде не тисне і не давить, все можна відрегулювати під свій розмір.

Артур 28.01.2024

Чудово, що регулюється навіть затемнення! Без сумніву можу рекомендувати друзям.

Показано с 1 по 6 с 9 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Маска сварщика STELLA, черная/красная, DIN 9-13, автоматическая - відео
Описание arrow_down
Исключительная защита для сварочных работ

Ударопрочный пластиковый/полиамидный шлем
  • Регулируемый головной убор
  • Имеет дополнительные настройки и улучшенную поддержку для большего комфорта и лучшего прилегания
Четыре инфракрасных детектора
  • Четыре независимых датчика дуги обеспечивают отличную реакцию линзы при сварке в условиях ограниченной видимости или при низкой силе тока

Автоматическое затмение
  • Линза автоматически включается при зажигании дуги
  • Скорость срабатывания – 1/30000 с – обеспечивает защиту глаз

Три положения для переключения времени задержки
  • Для различных процессов сварки затемнения можно установить в диапазоне от 9 до 13

Отличный обзор зоны сварки
  • Оптика высокой четкости

Подтверждение качества: DIN EN 379, DIN EN 175, ANSI/ISEA Z87.1-2010
Соответствует стандартам: SMAW, MIG (Heavy), MIG (Light), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Время затемнения, мин./макс. 0,25-0,8 с
Ширина кассеты x высота кассеты x толщина кассеты 110 x 90 x 9 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -5 до 55 °C
Ширина поля видимости x высота поля видимости 98 x 55 мм
Стандарты EN 175, EN 379
Материал Нейлон (полиамид)
Светопроницаемость, в активированном состоянии уровень защиты 9-13
Электроснабжение Солнечные элементы, без замены батарейки
УФ и ИК-защита Да
Цвет Крас., Черный цвет
Время затмения 0,2 мс
Минимальное время затемнения 0,25 с
Вес изделия (1 шт.) 470,000 г
Применение arrow_down
Применяется в сварочных процессах: MAG, TIG, MMA, плазменной и ацетиленовой резки
Отзывов (9) arrow_down
Микола 19.01.2024

Дуже міцна маска, мені як зварювальнику дуже важливо, щоб матеріал був надійним і забезпечував захист, так і є. 100% рекомендація

Матвей 13.01.2024

Очень понравилась маска, купил по рекомендации и не пожалел, оперативное обслуживание и доставка

Єгор 01.01.2024

Ціна не маленька, але цей шолом коштує кожної копійки. Дякую

Артем 22.01.2024

Добре облягає, регулюється і комфортно в ньому знаходитися достатньо довгий час.

Генадій 26.01.2024

Дизайн прикольний, мінімалістичний. Нічого ніде не тисне і не давить, все можна відрегулювати під свій розмір.

Артур 28.01.2024

Чудово, що регулюється навіть затемнення! Без сумніву можу рекомендувати друзям.

Показано с 1 по 6 с 9 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1299.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
26.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить