Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 1 - Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая
Фото - 1 - Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая
Video thumbnail for Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая

Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая (0984700653)

9 отзывов Написать отзыв
Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN9-13, автоматическая -арт. 0984700653
Номер товара 0984700653
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Ударопрочный пластиковый шлем • Регулируемый головной убор • Имеет дополнительные настройки и улучшенную поддержку для лучшего комфорта и облегания
Четыре инфракрасных детектора • Четыре независимых датчика дуги обеспечивают отличную реакцию линз для сварки с помехами.
Автоматическое затемнение • Скорость срабатывания – 1/30000 с. Защита глаз • Три положения для ручки задержки • Для различных процессов сварки затемнение можно установить от 9 до13 • Отличный обзор зоны сварки. Оптика высокой четкости. Соответствует стандартам: SMAW, MIG(Heavy), MIG(Light), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Время затемнения, мин./макс. 0,25-0,8 с
Ширина кассеты x высота кассеты x толщина кассеты 110 x 90 x 9 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -5 до 55 °C
Ширина поля видимости x высота поля видимости 98 x 55 мм
Стандарты EN 175, EN 379
Назначение Сварочные работы
Вид изделия Маска
Материал Нейлон (полиамид)
Светопроницаемость, в активированном состоянии уровень защиты 9-13
Электроснабжение Солнечные элементы, без замены батарейки
УФ и ИК-защита Да
Время затмения 0,2 мс
Минимальное время затемнения 0,25 с
Вес изделия (1 шт.) 470,000 г
Цвет Мультиколор
Применяется в сварочных процессах: MAG, TIG, MMA, плазменной и ацетиленовой резки
Роман 12.01.2024

Хорошая маска с интересным дизайном, можно удобно отрегулировать по форме своей головы. Линзы срабатывают быстро и не ошибаются.

Андрій Прокорп 05.12.2023

За свои деньги идеальная маска. Со всеми своими функциями справляется без каких либо нареканий. Рекомендую!

Игнат 16.01.2024

Отличный продукт, я сварщик с 10 летним стажем, порадовало качество и наличие всех необходимых регулировок

Толя 18.01.2024

Маска недешевая, но дизайн просто потрясающий да и функциональность на высшем уровне!

Эдуард 28.01.2024

Цена не маленькая, да... Но после покупки ни разу не пожалел потраченных денег.

Ярослав 23.01.2024

Очень классная маска, брал на подарок, то человек остался доволен, пользуется на работе каждый день.

Показано с 1 по 6 с 9 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Маска сварщика STELLA, мультиколор, DIN 9-13, автоматическая - відео
Описание arrow_down
Ударопрочный пластиковый шлем • Регулируемый головной убор • Имеет дополнительные настройки и улучшенную поддержку для лучшего комфорта и облегания
Четыре инфракрасных детектора • Четыре независимых датчика дуги обеспечивают отличную реакцию линз для сварки с помехами.
Автоматическое затемнение • Скорость срабатывания – 1/30000 с. Защита глаз • Три положения для ручки задержки • Для различных процессов сварки затемнение можно установить от 9 до13 • Отличный обзор зоны сварки. Оптика высокой четкости. Соответствует стандартам: SMAW, MIG(Heavy), MIG(Light), TIG, GTAW, MAG/CO2, SAW, PAC, PAW
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Время затемнения, мин./макс. 0,25-0,8 с
Ширина кассеты x высота кассеты x толщина кассеты 110 x 90 x 9 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. от -5 до 55 °C
Ширина поля видимости x высота поля видимости 98 x 55 мм
Стандарты EN 175, EN 379
Назначение Сварочные работы
Вид изделия Маска
Материал Нейлон (полиамид)
Светопроницаемость, в активированном состоянии уровень защиты 9-13
Электроснабжение Солнечные элементы, без замены батарейки
УФ и ИК-защита Да
Время затмения 0,2 мс
Минимальное время затемнения 0,25 с
Вес изделия (1 шт.) 470,000 г
Цвет Мультиколор
Применение arrow_down
Применяется в сварочных процессах: MAG, TIG, MMA, плазменной и ацетиленовой резки
Отзывов (9) arrow_down
Роман 12.01.2024

Хорошая маска с интересным дизайном, можно удобно отрегулировать по форме своей головы. Линзы срабатывают быстро и не ошибаются.

Андрій Прокорп 05.12.2023

За свои деньги идеальная маска. Со всеми своими функциями справляется без каких либо нареканий. Рекомендую!

Игнат 16.01.2024

Отличный продукт, я сварщик с 10 летним стажем, порадовало качество и наличие всех необходимых регулировок

Толя 18.01.2024

Маска недешевая, но дизайн просто потрясающий да и функциональность на высшем уровне!

Эдуард 28.01.2024

Цена не маленькая, да... Но после покупки ни разу не пожалел потраченных денег.

Ярослав 23.01.2024

Очень классная маска, брал на подарок, то человек остался доволен, пользуется на работе каждый день.

Показано с 1 по 6 с 9 (2 страниц)

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Новинка
30 грн/шт
В наличии
- +
х 4 шт
Купить