Закрытые панорамные очки
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Закрытые панорамные очки |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 576 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1179.25 грн |
Закрытые панорамные очки Wurth.
Это средство индивидуальной защиты глаз, предназначенное для защиты от механических повреждений, брызг, пыли и других опасностей, с которыми сталкиваются профессионалы в различных отраслях промышленности.
Основные характеристики:
- Панорамный обзор обеспечивает полный обзор окружающей среды, что важно для работы в условиях ограниченного пространства.
- Оптимальная вентиляция обеспечивает комфорт для глаз, предотвращая запотевание линз.
- Подходят для ношения с полумасками, что позволяет обеспечить дополнительную защиту дыхательных путей.
- Ударопрочные поликарбонатные линзы обеспечивают надежную защиту от механических повреждений.
- Поверхности линз обладают очень высокой стойкостью к царапинам и имеют покрытие против запотевания внутри.
- Заменить линзы быстро и просто.
Способ применения:
Очки надеваются на голову и регулируются по размеру с помощью заушников.
Особенности использования:
- Перед использованием очки следует проверить на наличие повреждений.
- Очки следует очищать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором.
- Не следует использовать очки в условиях высокой температуры или при наличии открытого огня.
Зачем нужны закрытые панорамные очки?
Закрытые панорамные очки необходимы для защиты глаз от следующих опасностей:
- Механических повреждений: осколков, камней, падающих предметов и т.д.
- Брызг: химических веществ, расплавленного металла, воды и т.д.
- Пыли: строительной, металлической, дорожной и т.д.
Очки необходимы для работы в следующих отраслях промышленности:
- Строительство
- Металлообработка
- Производство
- Сельское хозяйство
- Логистика и складское хозяйство
- И другие.
На что стоит обратить внимание покупателю?
При выборе закрытых панорамных очков следует обратить внимание на следующие факторы:
- Размер: очки должны плотно прилегать к лицу, но не сдавливать его.
- Удобство посадки: очки должны быть удобными в носке в течение длительного времени.
- Материал линз: очки должны быть изготовлены из ударопрочного материала, устойчивого к царапинам.
- Покрытие линз: очки должны иметь покрытие против запотевания.
- Цена: стоимость очков варьируется в зависимости от производителя, модели и характеристик.