Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Очки защитные FS2020-01
Фото - 2 - Очки защитные FS2020-01
Фото - 3 - Очки защитные FS2020-01
Фото - 4 - Очки защитные FS2020-01
Фото - 1 - Очки защитные FS2020-01
Фото - 2 - Очки защитные FS2020-01
Фото - 3 - Очки защитные FS2020-01
Фото - 4 - Очки защитные FS2020-01

Очки защитные FS2020-01 (0899102420)

Очки защитные FS2020-01 панорамные -арт. 0899102420
Номер товара 0899102420
В наличии
Цена:
1179.25 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Идеальная защита в сочетании с инновационным дизайном Очень удобны в ношении благодаря двухкомпонентной технологии. Идеальная посадка даже для узких и широких форм головы Гарантирует периферийный обзор благодаря панорамной линзе Можно носить поверх рецептурных очков и в сочетании со средствами защиты органов дыхания. Система косвенной вентиляции гарантирует защиту от капель и брызг внутри Чрезвычайно устойчивы к царапинам снаружи и устойчивы к запотеванию изнутри благодаря высококачественному покрытию линз. С индивидуально регулируемым наголовным ремнем
Стандарт EN 166, 170
Защита от ультрафиолетового излучения 380 нм
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Прозрачный
Механическая прочность B (120 м/с) в соответствии с EN 166
Маркировка линзы 2C-1,2 W 1 BT 9 кН

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Идеальная защита в сочетании с инновационным дизайном Очень удобны в ношении благодаря двухкомпонентной технологии. Идеальная посадка даже для узких и широких форм головы Гарантирует периферийный обзор благодаря панорамной линзе Можно носить поверх рецептурных очков и в сочетании со средствами защиты органов дыхания. Система косвенной вентиляции гарантирует защиту от капель и брызг внутри Чрезвычайно устойчивы к царапинам снаружи и устойчивы к запотеванию изнутри благодаря высококачественному покрытию линз. С индивидуально регулируемым наголовным ремнем
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 170
Защита от ультрафиолетового излучения 380 нм
Материал защитных линз Поликарбонат
Цвет защитных линз Прозрачный
Механическая прочность B (120 м/с) в соответствии с EN 166
Маркировка линзы 2C-1,2 W 1 BT 9 кН
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
948 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
975 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
26.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить