Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Окуляри захисні FS2020-01
Фото - 2 - Окуляри захисні FS2020-01
Фото - 3 - Окуляри захисні FS2020-01
Фото - 4 - Окуляри захисні FS2020-01
Фото - 1 - Окуляри захисні FS2020-01
Фото - 2 - Окуляри захисні FS2020-01
Фото - 3 - Окуляри захисні FS2020-01
Фото - 4 - Окуляри захисні FS2020-01

Окуляри захисні FS2020-01 (0899102420)

Окуляри захисні FS2020-01 панорамні -арт. 0899102420
Номер товару 0899102420
В наявності
Ціна:
1179.25 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Ідеальний захист у поєднанні з інноваційним дизайном

  • Дуже зручні у використанні завдяки двокомпонентній технології
  • Забезпечують ідеальну посадку як для вузьких, так і для широких форм голови
  • Панорамна лінза гарантує широкий периферійний огляд
  • Можна носити поверх коригувальних окулярів та в комбінації з респіраторним захистом
  • Непряма вентиляція забезпечує циркуляцію повітря всередині й захист від бризок та крапель
  • Високоякісне покриття: зовнішня поверхня надзвичайно стійка до подряпин, внутрішня — постійно захищена від запотівання
  • Оснащені індивідуально регульованим ремінцем
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Механічна міцність B (120 м/с) відповідно до EN 166
Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 BT 9 кН

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Ідеальний захист у поєднанні з інноваційним дизайном

  • Дуже зручні у використанні завдяки двокомпонентній технології
  • Забезпечують ідеальну посадку як для вузьких, так і для широких форм голови
  • Панорамна лінза гарантує широкий периферійний огляд
  • Можна носити поверх коригувальних окулярів та в комбінації з респіраторним захистом
  • Непряма вентиляція забезпечує циркуляцію повітря всередині й захист від бризок та крапель
  • Високоякісне покриття: зовнішня поверхня надзвичайно стійка до подряпин, внутрішня — постійно захищена від запотівання
  • Оснащені індивідуально регульованим ремінцем
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Механічна міцність B (120 м/с) відповідно до EN 166
Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 BT 9 кН
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
744 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
311.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити