Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Окуляри захисні FS503 KN
Фото - 2 - Окуляри захисні FS503 KN
Фото - 3 - Окуляри захисні FS503 KN
Фото - 1 - Окуляри захисні FS503 KN
Фото - 2 - Окуляри захисні FS503 KN
Фото - 3 - Окуляри захисні FS503 KN

Окуляри захисні FS503 KN (0899102489)

Окуляри захисні FS503, KN, панорамні, прозорі -арт. 0899102489
Номер товару 0899102489
В наявності
Ціна:
859.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Елегантні та стильні окуляри з панорамним оглядом

Бездоганний огляд і зручна посадка

  • Панорамна лінза забезпечує чудовий периферійний огляд
  • Підходять для будь-якого розміру голови завдяки дуже широкому регульованому еластичному ремінцю
  • Підходять для вузьких і широких форм голови

Захист лінзи
Зовнішня поверхня стійка до подряпин, внутрішня — із протизапітнілою обробкою.

Відмінна циркуляція повітря при повному захисті

  • Непряма вентиляція забезпечує циркуляцію повітря всередині окулярів
  • Одночасно захищає від бризок і крупного пилу

Сумісність
Можна носити разом зі засобами респіраторного захисту.

Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 FKN
Механічна міцність B (120 м/с) відповідно до EN 166

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Елегантні та стильні окуляри з панорамним оглядом

Бездоганний огляд і зручна посадка

  • Панорамна лінза забезпечує чудовий периферійний огляд
  • Підходять для будь-якого розміру голови завдяки дуже широкому регульованому еластичному ремінцю
  • Підходять для вузьких і широких форм голови

Захист лінзи
Зовнішня поверхня стійка до подряпин, внутрішня — із протизапітнілою обробкою.

Відмінна циркуляція повітря при повному захисті

  • Непряма вентиляція забезпечує циркуляцію повітря всередині окулярів
  • Одночасно захищає від бризок і крупного пилу

Сумісність
Можна носити разом зі засобами респіраторного захисту.

Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 380 нм
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Маркування захисних лінз 2C-1,2 W 1 FKN
Механічна міцність B (120 м/с) відповідно до EN 166
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
91.44 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
78 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
16.38 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення