Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Окуляри захисні ANDROMEDA, прозорі
Фото - 2 - Окуляри захисні ANDROMEDA, прозорі
Фото - 1 - Окуляри захисні ANDROMEDA, прозорі
Фото - 2 - Окуляри захисні ANDROMEDA, прозорі

Окуляри захисні ANDROMEDA, прозорі (0899102110)

Окуляри захисні ANDROMEDA, KN, панорамні, прозорі -арт. 0899102110
Номер товару 0899102110
В наявності
Ціна:
948 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Двокомпонентна технологія для максимального захисту та комфорту Ідеально підходить для людей, які носять окуляри
  • Панорамний огляд
  • Оптимальна вентиляція забезпечує ідеальний комфорт для очей
  • Підходять для носіння з напівмасками
  • Ударостійкі полікарбонатні лінзи
  • Поверхні лінз мають дуже високу стійкість до подряпин та покриття проти запотівання всередині
  • Замінити лінзи швидко і просто
  • Індивідуальне регулювання головного кріплення
100% захист від ультрафіолету (до 400 нм)
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність B (120 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний
Сфера застосування: Будівництво, шліфування, фрезерування, світло і точність, інжиніринг, монтаж і технічне обслуговування, лабораторія та зовнішніх робіт і т.д.
Саша Зражевський 23.04.2023

хороші очки) працював в парі з болгаркою і бензопилою пил і тирсу не пропускали

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Двокомпонентна технологія для максимального захисту та комфорту Ідеально підходить для людей, які носять окуляри
  • Панорамний огляд
  • Оптимальна вентиляція забезпечує ідеальний комфорт для очей
  • Підходять для носіння з напівмасками
  • Ударостійкі полікарбонатні лінзи
  • Поверхні лінз мають дуже високу стійкість до подряпин та покриття проти запотівання всередині
  • Замінити лінзи швидко і просто
  • Індивідуальне регулювання головного кріплення
100% захист від ультрафіолету (до 400 нм)
Характеристики arrow_down
Стандарт EN 166, 170
Захист від ультрафіолетового випромінювання 400 нм
Механічна міцність B (120 м/с)
Тип продукту Окуляри
Матеріал захисних лінз Полікарбонат
Колір захисних лінз Прозорий
Призначення Універсальний
Застосування arrow_down
Сфера застосування: Будівництво, шліфування, фрезерування, світло і точність, інжиніринг, монтаж і технічне обслуговування, лабораторія та зовнішніх робіт і т.д.
Відгуків (1) arrow_down
Саша Зражевський 23.04.2023

хороші очки) працював в парі з болгаркою і бензопилою пил і тирсу не пропускали

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
10800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
999.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення