Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Сварочный шлем, принадлежности |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 21.6 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 123.24 грн |
Сварочный шлем Wurth: защита и комфорт
Сварочный шлем - это один из важнейших элементов защиты сварщика. Он защищает глаза, лицо и голову от вредного воздействия сварочных искр и брызг металла. Сварочные шлемы Wurth отличаются высоким качеством и надежностью. Они изготовлены из прочных материалов и оснащены современными технологиями защиты.
Основные характеристики сварочных шлемов Wurth:
- Автоматическое затемнение маски: обеспечивает мгновенную защиту глаз от яркого света сварочной дуги.
- Защитный фильтр DIN 9-13: защищает глаза от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
- Регулируемый головной убор: обеспечивает комфортное прилегание шлема к голове.
- Ударопрочный корпус: защищает голову от ударов.
Особенности сварочных шлемов Wurth:
- Широкий угол обзора: обеспечивает комфортное ведение сварочных работ.
- Удобное управление: позволяет быстро и легко настроить шлем под индивидуальные потребности.
- Продлеваемая срок службы: благодаря использованию качественных материалов и технологий шлемы Wurth служат долгие годы.
Способ применения сварочных шлемов Wurth:
Сварочный шлем надевается на голову и плотно прижимается к лицу. Для включения автоматического затемнения маски необходимо нажать на кнопку. После включения маски она будет автоматически затемняться при зажигании сварочной дуги и затемняться при ее затухании.
На что стоит обратить внимание при выборе сварочного шлема Wurth:
- Тип сварочного процесса: для разных типов сварочного процесса подходят разные типы сварочных шлемов.
- Класс защиты: класс защиты сварочного фильтра определяет степень защиты глаз от вредного воздействия сварочных искр и брызг металла.
- Размеры: сварочный шлем должен плотно прилегать к голове, но при этом не должен быть слишком тугим.
- Вес: сварочный шлем должен быть достаточно легким, чтобы не создавать дискомфорта при работе.
Зачем нужен сварочный шлем?
Сварочный шлем необходим для защиты глаз, лица и головы сварщика от вредного воздействия сварочных искр и брызг металла. Вспышки сварочной дуги могут привести к ожогам сетчатки глаза, а сварочные искры и брызги металла могут вызвать ожоги лица и головы. Сварочный шлем защищает сварщика от этих опасностей и обеспечивает его безопасность.
Аксессуары для сварочных шлемов Wurth
Помимо сварочных шлемов, компания Wurth предлагает широкий ассортимент аксессуаров для сварочных шлемов. К этим аксессуарам относятся:
- Защитные фильтры: защитные фильтры разных классов защиты обеспечивают дополнительную защиту глаз от вредного воздействия сварочных искр и брызг металла.
- Очки для сварщиков: очки для сварщиков надеваются под сварочный шлем и обеспечивают дополнительную защиту глаз от бокового света и искр.
- Наушники для сварщиков: наушники для сварщиков защищают слух сварщика от шума сварочного процесса.
Аксессуары для сварочных шлемов Wurth позволяют повысить уровень защиты сварщика и сделать сварочные работы более безопасными.