Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стекло защитное сменное для маски сварщика STELLA, 100x120 mm, наружное
Фото - 1 - Стекло защитное сменное для маски сварщика STELLA, 100x120 mm, наружное
Фото - 1 - Стекло защитное сменное для маски сварщика STELLA, 100x120 mm, наружное

Стекло защитное сменное для маски сварщика STELLA, 100x120 mm, наружное (09847006659615)

Стекло защитное сменное для маски сварщика STELLA, наружное -арт. 09847006659615
Номер товара 09847006659615
Нет в наличии
Цена:
92.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Описание товара:

Защитное стекло для сварочной маски Stella представляет собой важный аксессуар как для профессиональных сварщиков, так и для любителей, ценящих здоровье своих глаз. Это стекло предназначено для наружной установки на маску сварщика и обеспечивает высокий уровень защиты от опасных сварочных лучей.

Преимущества:

  • Исключительная прочность: Защитное стекло для сварочной маски Stella сделано из высококачествного материала, который обладает выдающейся прочностью и устойчивостью к ударам.
  • Высокий уровень защиты: Это стекло обеспечивает надежную защиту от опасных сварочных лучей, предотвращая их попадание в глаза сварщика.
  • Простая установка: Установка защитного стекла на маску сварщика Stella осуществляется легко, не требуя специальных знаний или навыков.
  • Широкий обзор: Защитное стекло обеспечивает отличный обзор при сварке, не ограничивая свободу движения головы сварщика.

Характеристики:

  • Материал: Высококачественный материал.
  • Толщина: 2 мм.
  • Размер: Совместимость с масками Stella.
  • Габариты: Длина 108 мм, ширина 50 мм.
  • Вес: 35 г.

Заключение:

Защитное стекло для сварочной маски Stella является неотъемлемой частью оборудования для любого сварщика. Оно обеспечивает высокий уровень защиты и комфорта во время работы, а также отличается прочностью и долговечностью. Безопасная сварка – это ключ к успеху и уважению, и приобретение данного товара оправдает ваши ожидания.

Ширина x высота x толщина 120 x 100 x 5 мм
Материал Поликарбонат

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Описание товара:

Защитное стекло для сварочной маски Stella представляет собой важный аксессуар как для профессиональных сварщиков, так и для любителей, ценящих здоровье своих глаз. Это стекло предназначено для наружной установки на маску сварщика и обеспечивает высокий уровень защиты от опасных сварочных лучей.

Преимущества:

  • Исключительная прочность: Защитное стекло для сварочной маски Stella сделано из высококачествного материала, который обладает выдающейся прочностью и устойчивостью к ударам.
  • Высокий уровень защиты: Это стекло обеспечивает надежную защиту от опасных сварочных лучей, предотвращая их попадание в глаза сварщика.
  • Простая установка: Установка защитного стекла на маску сварщика Stella осуществляется легко, не требуя специальных знаний или навыков.
  • Широкий обзор: Защитное стекло обеспечивает отличный обзор при сварке, не ограничивая свободу движения головы сварщика.

Характеристики:

  • Материал: Высококачественный материал.
  • Толщина: 2 мм.
  • Размер: Совместимость с масками Stella.
  • Габариты: Длина 108 мм, ширина 50 мм.
  • Вес: 35 г.

Заключение:

Защитное стекло для сварочной маски Stella является неотъемлемой частью оборудования для любого сварщика. Оно обеспечивает высокий уровень защиты и комфорта во время работы, а также отличается прочностью и долговечностью. Безопасная сварка – это ключ к успеху и уважению, и приобретение данного товара оправдает ваши ожидания.

Характеристики arrow_down
Ширина x высота x толщина 120 x 100 x 5 мм
Материал Поликарбонат
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
102 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ