Набор для сверления металла Pro
Набор для сверления металла Pro
Набор для сверления металла Pro
Набор для сверления металла Pro: электрическая дрель ESB 65-13K и набор кобальтовых сверл
Номер товара K0626000025
В наличии
Цена:
10999 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Набор для сверления металла PRO
Надежное решение для точного и эффективного сверления металла. В комплекте – профессиональная электрическая дрель и набор высококачественных сверл, обеспечивающих чистый и быстрый результат даже при интенсивном использовании.
Комплектация:
Главными преимуществами набора являются:
Высокая производительность: дрель с оптимальной мощностью для работы с металлическими поверхностями
Качество и долговечность: сверла с кобальтовым сплавом для устойчивости к износу
Универсальность: подходит для мастерской, производства и профессионального использования
Этот набор станет незаменимым помощником для мастеров, ценящих точность и надежность
Надежное решение для точного и эффективного сверления металла. В комплекте – профессиональная электрическая дрель и набор высококачественных сверл, обеспечивающих чистый и быстрый результат даже при интенсивном использовании.
Комплектация:
- Дрель электрическая ESB 65-13K CLASSIC {арт. 5717031011} - мощный и удобный инструмент для работы с металлом
- Набор сверл спиральных DIN338-HSCO, D1-13 с шагом 0,5, 25 шт., ZEBRA {арт. 0626000025} - для точного сверления различных металлов
Главными преимуществами набора являются:
Высокая производительность: дрель с оптимальной мощностью для работы с металлическими поверхностями
Качество и долговечность: сверла с кобальтовым сплавом для устойчивости к износу
Универсальность: подходит для мастерской, производства и профессионального использования
Этот набор станет незаменимым помощником для мастеров, ценящих точность и надежность
Информация о продукте
Описание
Набор для сверления металла PRO
Надежное решение для точного и эффективного сверления металла. В комплекте – профессиональная электрическая дрель и набор высококачественных сверл, обеспечивающих чистый и быстрый результат даже при интенсивном использовании.
Комплектация:
Главными преимуществами набора являются:
Высокая производительность: дрель с оптимальной мощностью для работы с металлическими поверхностями
Качество и долговечность: сверла с кобальтовым сплавом для устойчивости к износу
Универсальность: подходит для мастерской, производства и профессионального использования
Этот набор станет незаменимым помощником для мастеров, ценящих точность и надежность
Надежное решение для точного и эффективного сверления металла. В комплекте – профессиональная электрическая дрель и набор высококачественных сверл, обеспечивающих чистый и быстрый результат даже при интенсивном использовании.
Комплектация:
- Дрель электрическая ESB 65-13K CLASSIC {арт. 5717031011} - мощный и удобный инструмент для работы с металлом
- Набор сверл спиральных DIN338-HSCO, D1-13 с шагом 0,5, 25 шт., ZEBRA {арт. 0626000025} - для точного сверления различных металлов
Главными преимуществами набора являются:
Высокая производительность: дрель с оптимальной мощностью для работы с металлическими поверхностями
Качество и долговечность: сверла с кобальтовым сплавом для устойчивости к износу
Универсальность: подходит для мастерской, производства и профессионального использования
Этот набор станет незаменимым помощником для мастеров, ценящих точность и надежность
Характеристики
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Набор для замены охлаждающей жидкости, G12+
Угольная щетка
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.