Набор для резки металла STANDART
Набор для резки металла STANDART
Набор для резки металла STANDART
Набор для резки STANDART, диск отрезной+очки FS2020-01+защита для лица -арт.K1664101250-02
Номер товара K1664101250-02
В наличии
Цена:
6000 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Набор для резки металла STANDART – максимальная производительность и защита!
Профессиональный комплект для интенсивной работы с металлом. Все необходимое для быстрой и безопасной резки — в одном наборе.
Комплектация набора:
Преимущества:
Режьте металл легко, быстро и безопасно
Профессиональный комплект для интенсивной работы с металлом. Все необходимое для быстрой и безопасной резки — в одном наборе.
Комплектация набора:
- 200 шт. х Диск отрезной для стали 125×1.0×22.23 mm, RED STRIPE арт. 1664101250 — высококачественные диски для чистой и точной резки стали
- 1 шт. х Очки защитные FS2020-01 полного обзора арт. 0899102420 — комфорт и надежная защита глаз
- 1 шт. х Защита для лица, вставка под очки FS2020 арт. 0899102421 — дополнительный уровень безопасности при работе
Преимущества:
- Большой запас дисков – непрерывная работа без дополнительных затрат
- Профессиональное качество — быстрая и аккуратная резка
- Безопасность превыше всего — защита глаз и лица для уверенного процесса
Режьте металл легко, быстро и безопасно
Информация о продукте
Описание
Набор для резки металла STANDART – максимальная производительность и защита!
Профессиональный комплект для интенсивной работы с металлом. Все необходимое для быстрой и безопасной резки — в одном наборе.
Комплектация набора:
Преимущества:
Режьте металл легко, быстро и безопасно
Профессиональный комплект для интенсивной работы с металлом. Все необходимое для быстрой и безопасной резки — в одном наборе.
Комплектация набора:
- 200 шт. х Диск отрезной для стали 125×1.0×22.23 mm, RED STRIPE арт. 1664101250 — высококачественные диски для чистой и точной резки стали
- 1 шт. х Очки защитные FS2020-01 полного обзора арт. 0899102420 — комфорт и надежная защита глаз
- 1 шт. х Защита для лица, вставка под очки FS2020 арт. 0899102421 — дополнительный уровень безопасности при работе
Преимущества:
- Большой запас дисков – непрерывная работа без дополнительных затрат
- Профессиональное качество — быстрая и аккуратная резка
- Безопасность превыше всего — защита глаз и лица для уверенного процесса
Режьте металл легко, быстро и безопасно
Характеристики
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Набор для замены охлаждающей жидкости, G12+
Угольная щетка
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Немає відгуків про цей товар.