Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Силикон спрей, 150 ml

Силикон спрей, 150 ml

Смазка силиконовая Wurth 150 мл
Номер товара 089322150
В наличии
Цена:
182.04 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обеспечивает длительную защиту, консервацию и изоляцию пластмассовых, резиновых и металлических компонентов автомобиля как внутри, так и снаружи, отличные смазывающие свойства.
  • Пластиковые детали сохраняют глянцевую поверхность, увеличивается срок службы.
  • Длительная защита резиновых деталей, восстановление эластичности. Резина не замерзает и не прилипает.
  • Антистатический эффект (пыленепроницаемость).
  • Защищает электрические контакты от влаги.
  • Для плавной работы рельсов крыши и сидений.
  • Предотвращает скрип и скрежет между разными материалами, например металлом / пластиком и т. д.
  • Не оставляет пятен.
Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down
Документы arrow_down

Останні переглянуті

Знижка -10 %
66 грн/шт
59.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить