Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
Фильтр
filter Фильтр
close
Высота (H)
Длина (A)
Диапазон измерения длины, макс. (L max)
Ширина ленты (B)
Спрятать arrow
Длина ленты (L)
Ширина (B)
Материал корпуса
Цена
Показать еще фильтров 3 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

226.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
441 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
367.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Рулетка карманная, 5м/25мм

03.04.2024

Я мастер по ремонту, и мне постоянно нужна рулетка. Перепробовал много разных, но - это просто находка! Она компактная, легкая, всегда под рукой. Лента износостойкая, деления четкие, хорошо читаются. Защелка работает отлично, рулетка не сматывается сама собой. В общем, я очень доволен покупкой. Всем рекомендую!

Рулетка карманна, з манітом, 5м/25мм

29.09.2022

Рулетка бомба скільки разів падала на об'єкті, два рази в великої висоти подряпана, але ціла

⭐ Категория товаров Инструмент для измерения длины
⭐ Количество товаров в наличии 15
⭐ Самый дешевый товар 151.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 23520 грн

Инструменты для измерения длины от Wurth: точность и удобство использования

Инструменты для измерения длины являются незаменимыми помощниками в различных сферах деятельности, от строительства и ремонта до производства и промышленности. Они используются для измерения длины, расстояния, высоты и других параметров.

Wurth предлагает широкий выбор инструментов для измерения длины, отвечающих различным требованиям и задачам. В ассортименте представлены рулетки, линейки, штангенциркули, микрометры и лазерные дальномеры.

Рулетки

Рулетки являются наиболее распространенными инструментами для измерения длины. Они бывают различных размеров и типов, в зависимости от назначения и задач, для которых они предназначены.

В ассортименте Wurth представлены рулетки с диапазоном измерения длины от 300 до 8000 мм. Рулетки имеют прочный корпус из стали или пластика, а также удобную рукоятку.

Телескопические рулетки

Телескопические рулетки позволяют измерять длинные расстояния без необходимости раскручивания всей ленты. Они состоят из двух или более секций, которые выдвигаются по мере необходимости.

В ассортименте Wurth представлены телескопические рулетки с диапазоном измерения длины от 2,6 до 8 метров. Рулетки имеют прочный корпус из стали или пластика, а также удобную рукоятку.

Карманные рулетки

Карманные рулетки предназначены для выполнения небольших измерений. Они имеют компактный размер и удобно помещаются в кармане или сумке.

В ассортименте Wurth представлены карманные рулетки с диапазоном измерения длины от 300 до 500 мм. Рулетки имеют прочный корпус из стали или пластика, а также удобную рукоятку.

Линейки

Линейки используются для измерения небольших расстояний и размеров. Они бывают различных размеров и типов, в зависимости от назначения и задач, для которых они предназначены.

В ассортименте Wurth представлены линейки с длиной от 15 до 150 см. Линейки изготавливаются из различных материалов, включая металл, пластик и дерево.

Штангенциркули

Штангенциркули используются для измерения внутренних и внешних диаметров, а также глубины отверстий. Они имеют высокую точность измерений и используются в различных сферах деятельности, включая производство, ремонт и машиностроение.

В ассортименте Wurth представлены штангенциркули с диапазоном измерения от 0 до 150 мм. Штангенциркули изготавливаются из стали и имеют прочный корпус.

Микрометры

Микрометры используются для измерения очень малых размеров, таких как толщина листов, диаметр проволоки и других параметров. Они имеют высокую точность измерений и используются в различных сферах деятельности, включая производство, ремонт и машиностроение.

В ассортименте Wurth представлены микрометры с диапазоном измерения от 0 до 25 мм. Микрометры изготавливаются из стали и имеют прочный корпус.

Лазерные дальномеры

Лазерные дальномеры используются для измерения больших расстояний. Они обеспечивают высокую точность измерений и удобство использования.

В ассортименте Wurth представлены лазерные дальномеры с диапазоном измерения от 10 до 1000 метров. Лазерные дальномеры имеют прочный корпус и удобный в использовании интерфейс.

Выбор инструмента для измерения длины

  • Диапазон измерения: инструмент должен иметь диапазон измерения, достаточный для выполнения необходимых задач.
  • Тип инструмента: инструмент может быть рулеткой, линейкой, штангенциркулем, микрометром или лазерным дальномером.
  • Материал корпуса: инструмент должен быть изготовлен из прочного материала, устойчивого к износу.
  • Удобство использования: инструмент должен иметь удобную рукоятку и эргономичную форму.