Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Рулетка карманная, 5м/25мм
Фото - 1 - Рулетка карманная, 5м/25мм

Рулетка карманная, 5м/25мм (071464567)

Карманная измерительная рулетка в пластиковом корпусе РУЛЕТКА-КАРМАНН-25MM-L5M
Номер товара 071464567
В наличии
Цена:
572.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественная рулетка с пластиковым корпусом для простого измерения во всех диапазонах.
  • Автоматическое сматывание ленты
  • При сворачивании стальная полоса амортизируется концевым упором, что обеспечивает длительный срок службы полосы
  • Стальной ремешок чрезвычайно стабилен из-за кривизны
  • Подвижный концевой крюк для легкого внутреннего и внешнего измерения
  • Соответствует классу точности ЕС ll
  • Отличная читаемость благодаря желтой лакированной ленте с покрытием, делениям сантиметры/миллиметры и красным десяткам
  • Со съемным зажимом для ремня
Ширина ленты (B) 25 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 5 м
Класс точности II
Материал корпуса АБС-пластик
Дмитрий 03.04.2024

Я мастер по ремонту, и мне постоянно нужна рулетка. Перепробовал много разных, но - это просто находка! Она компактная, легкая, всегда под рукой. Лента износостойкая, деления четкие, хорошо читаются. Защелка работает отлично, рулетка не сматывается сама собой. В общем, я очень доволен покупкой. Всем рекомендую!

Андрей 12.04.2024

Я столяр, и для меня важна точность измерений. Эта рулетка меня не подводит. Она 5-метровая, но при этом очень компактная, удобно носить в кармане. Лента из стали, прочная, не рвется. За 2 года использования она как новая. Я очень доволен качеством этой рулетки.

Максим 26.04.2024

Я люблю делать все своими руками, поэтому рулетка - мой верный помощник. Идеальный вариант для домашнего использования. Она простая, удобная, и цена доступная. Мне нравится, что она яркая, ее легко найти в сумке или ящике с инструментами. Я рекомендую эту рулетку всем, кто ищет надежный и практичный инструмент.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественная рулетка с пластиковым корпусом для простого измерения во всех диапазонах.
  • Автоматическое сматывание ленты
  • При сворачивании стальная полоса амортизируется концевым упором, что обеспечивает длительный срок службы полосы
  • Стальной ремешок чрезвычайно стабилен из-за кривизны
  • Подвижный концевой крюк для легкого внутреннего и внешнего измерения
  • Соответствует классу точности ЕС ll
  • Отличная читаемость благодаря желтой лакированной ленте с покрытием, делениям сантиметры/миллиметры и красным десяткам
  • Со съемным зажимом для ремня
Характеристики arrow_down
Ширина ленты (B) 25 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 5 м
Класс точности II
Материал корпуса АБС-пластик
Отзывов (3) arrow_down
Дмитрий 03.04.2024

Я мастер по ремонту, и мне постоянно нужна рулетка. Перепробовал много разных, но - это просто находка! Она компактная, легкая, всегда под рукой. Лента износостойкая, деления четкие, хорошо читаются. Защелка работает отлично, рулетка не сматывается сама собой. В общем, я очень доволен покупкой. Всем рекомендую!

Андрей 12.04.2024

Я столяр, и для меня важна точность измерений. Эта рулетка меня не подводит. Она 5-метровая, но при этом очень компактная, удобно носить в кармане. Лента из стали, прочная, не рвется. За 2 года использования она как новая. Я очень доволен качеством этой рулетки.

Максим 26.04.2024

Я люблю делать все своими руками, поэтому рулетка - мой верный помощник. Идеальный вариант для домашнего использования. Она простая, удобная, и цена доступная. Мне нравится, что она яркая, ее легко найти в сумке или ящике с инструментами. Я рекомендую эту рулетку всем, кто ищет надежный и практичный инструмент.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
18036.42 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
6.9 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1000 шт
Нет в наличии
22200 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
30600 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
50.58 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
71.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
27.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ