Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диапазон измерения длины, макс. (L max)
Ширина ленты (B)
Цена
Спрятать arrow
Цена

Карман.измерит.рул.в пластик.корпусе

Карман.измерит.рул.в пластик.корпусе

Карман.измерит.рул.в пластик.корпусе

Карман.измерит.рул.в пластик.корпусе

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Карман.измерит.рул.в пластик.корпусе

Номер товара
Диапазон измерения д...
Ширина ленты (B)
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
071464566
В наличии
3 м
16 мм
- +
1 шт
375.3 грн
Рулетка карманная, 3м/16мм
071464567
В наличии
5 м
25 мм
- +
1 шт
572.4 грн
Рулетка карманная, 5м/25мм
071464568
В наличии
8 м
25 мм
- +
1 шт
778.5 грн
Рулетка карманная, 8м/25
071464569
В наличии
5 м
25 мм
- +
1 шт
627.43 грн
Рулетка карманна, з манітом, 5м/25мм

Топ товаров, что покупаются

375.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
572.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
778.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
627.43 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Рулетка карманная, 5м/25мм

03.04.2024

Я мастер по ремонту, и мне постоянно нужна рулетка. Перепробовал много разных, но - это просто находка! Она компактная, легкая, всегда под рукой. Лента износостойкая, деления четкие, хорошо читаются. Защелка работает отлично, рулетка не сматывается сама собой. В общем, я очень доволен покупкой. Всем рекомендую!

Рулетка карманна, з манітом, 5м/25мм

29.09.2022

Рулетка бомба скільки разів падала на об'єкті, два рази в великої висоти подряпана, але ціла

⭐ Категория товаров Карман.измерит.рул.в пластик.корпусе
⭐ Количество товаров в наличии 4
⭐ Самый дешевый товар 375.3 грн
⭐ Самый дорогой товар 778.5 грн

Думка експерта

Кишенькова рулетка в пластиковому корпусі

Експерт Назар

Кишенькова рулетка у пластиковому корпусі - це професійний вимірювальний інструмент з підвищеною захисною функціональністю для роботи в агресивних умовах. Міцний ударостійкий пластиковий корпус забезпечує винятковий захист від механічних пошкоджень, вологи та хімічних речовин, що критично важливо при роботі на будівельних майданчиках та у промислових умовах. Виготовлена з ударостійкого ABS-пластику з додаванням скловолокна, ця рулетка забезпечує виняткову міцність при збереженні мінімальної ваги - всього 150 грам. Корозійна стійкість пластикового корпусу робить його незамінним для роботи в морському середовищі, на хімічних виробництвах та в умовах високої вологості, де металеві корпуси швидко кородують.

Ергономічний дизайн з спеціальними вентиляційними каналами забезпечує комфорт утримання навіть у вологих руках, а протиковзке покриття гарантує надійний захват при будь-яких погодних умовах. При роботі на будівельних майданчиках та у виробничих цехах пластиковий корпус не створює небезпеки ураження електричним струмом, що критично важливо поблизу електрообладнання та високовольтних установок. Вимірювальна стрічка виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі з антикорозійним покриттям, що забезпечує точність вимірювання ±2 мм на метр та виняткову довговічність при інтенсивному професійному використанні. Автоматичний механізм фіксації з плавним ходом дозволяє робити точні вимірювання однією рукою, що особливо зручно при роботі на висотах або в обмежених просторових умовах.

Спеціальна конструкція гачка з можливістю надійного кріплення на металеві поверхні та деревину забезпечує універсальність застосування у всіх сферах будівництва та промисловості. Додатковою перевагою є можливість точного вимірювання внутрішніх розмірів завдяки спеціальній конструкції корпуса, який автоматично враховується при розрахунку кінцевих показань.