Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Рулетка карманная, 3м/16мм
Фото - 1 - Рулетка карманная, 3м/16мм

Рулетка карманная, 3м/16мм (071464566)

Карманная измерительная рулетка в пластиковом корпусе РУЛЕТКА-КАРМАНН-16MM-L3M
Номер товара 071464566
В наличии
Цена:
375.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественная рулетка с пластиковым корпусом для простого измерения во всех диапазонах.
  • Автоматическое сматывание ленты
  • При сворачивании стальная полоса амортизируется концевым упором, что обеспечивает длительный срок службы полосы
  • Стальной ремешок чрезвычайно стабилен из-за кривизны
  • Подвижный концевой крюк для легкого внутреннего и внешнего измерения
  • Соответствует классу точности ЕС ll
  • Отличная читаемость благодаря желтой лакированной ленте с покрытием, делениям сантиметры/миллиметры и красным десяткам
  • Со съемным зажимом для ремня
Ширина ленты (B) 16 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 3 м
Класс точности II
Материал корпуса АБС-пластик

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественная рулетка с пластиковым корпусом для простого измерения во всех диапазонах.
  • Автоматическое сматывание ленты
  • При сворачивании стальная полоса амортизируется концевым упором, что обеспечивает длительный срок службы полосы
  • Стальной ремешок чрезвычайно стабилен из-за кривизны
  • Подвижный концевой крюк для легкого внутреннего и внешнего измерения
  • Соответствует классу точности ЕС ll
  • Отличная читаемость благодаря желтой лакированной ленте с покрытием, делениям сантиметры/миллиметры и красным десяткам
  • Со съемным зажимом для ремня
Характеристики arrow_down
Ширина ленты (B) 16 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 3 м
Класс точности II
Материал корпуса АБС-пластик
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
18.72 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
12.24 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
3000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4301.76 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
26.1 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить