Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезвие для ножа з сегментами, белое, 25 mm
Фото - 1 - Лезвие для ножа з сегментами, белое, 25 mm
Фото - 2 - Лезвие для ножа з сегментами, белое, 25 mm
Фото - 1 - Лезвие для ножа з сегментами, белое, 25 mm
Фото - 2 - Лезвие для ножа з сегментами, белое, 25 mm

Лезвие для ножа з сегментами, белое, 25 mm (071566351)

Лезвие для ножа з сегментами, белое, 25 мм -арт. 071566351
Номер товара 071566351
В наличии
Цена:
26.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный нож с длительным сроком службы
Толщина лезвия 0,7 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10
Длина лезвия 140 мм
Ширина лезвия 25 мм
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный нож с длительным сроком службы
Характеристики arrow_down
Толщина лезвия 0,7 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 10
Длина лезвия 140 мм
Ширина лезвия 25 мм
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
63 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5426.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
9.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
43.85 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
63 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1323 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3583.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
147.74 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить