Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Толщина лезвия
Длина лезвия
Ширина лезвия
Количество изделий в ассортименте/комплекте
Цена
Спрятать arrow
Цена

Лезвие сменное для резака в диспенсере

Лезвие сменное для резака в диспенсере

Лезвие сменное для резака в диспенсере

Лезвие сменное для резака в диспенсере

Доступно в виде 4 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Лезвие сменное для резака в диспенсере

Номер товара
Толщина лезвия
Длина лезвия
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
07156605
В наличии
0,5 мм
110 мм
- +
10 шт
10.62 грн
Лезвие для ножа з сегментами, біле, 18 mm
071566351
В наличии
0,7 мм
140 мм
- +
10 шт
26.1 грн
Лезвие для ножа з сегментами, белое, 25 mm
07156607
В наличии
0,4 мм
85 мм
- +
10 шт
10.2 грн
Лезвие для ножа з сегментами, белое, 9 mm
071566051
Нет в наличии
0,5 мм
110 мм
- +
50 шт
28.26 грн
Лезвие для ножа з сегментами, белое, безопасный бокс, 18 mm

Топ товаров, что покупаются

10.62 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
10.2 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
28.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
26.1 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
⭐ Категория товаров Лезвие сменное для резака в диспенсере
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 10.2 грн
⭐ Самый дорогой товар 28.26 грн

Практичность и комфорт в использовании

Сменное лезвие для резака в диспенсере – это удобное решение для тех, кто часто работает с упаковочными материалами, пленкой, картоном или текстилем. Благодаря упаковке в виде диспенсера, пользователь получает мгновенный доступ к новому лезвию без необходимости искать отдельную упаковку или беспокоиться о безопасном хранении. Это значительно ускоряет работу и повышает безопасность – каждое лезвие извлекается отдельно, не касаясь режущей кромки, что минимизирует риск порезов. Идеальный вариант для мастерских, складов, магазинов или любого места, где требуется быстрая и безопасная резка.

Надежная режущая способность и долговечность

Лезвия изготавливаются из высокопрочной стали, что обеспечивает длительный срок службы даже при активном ежедневном использовании. Режущая кромка обладает высокой стойкостью к затуплению, а заточка – идеально подходит для точного, чистого реза без разрывов и зазубрин. Такое лезвие легко справляется со многими материалами от тонкой пленки до плотного картона. Благодаря стабильным размерам и точности изготовления лезвия надежно фиксируются в соответствующем инструменте без люфта или перекосов.

Экономия времени и затрат

Формат диспенсера позволяет эффективно организовать работу – все лезвия собраны в одном компактном корпусе, всегда под рукой. Это не только экономит время на замену, но и уменьшает потери из-за повреждения или потери отдельных элементов. К тому же, контролируемая подача предотвращает излишнее извлечение лезвий, что положительно влияет на затраты.