Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ответвитель несъемный
Фото - 2 - Ответвитель несъемный
Фото - 3 - Ответвитель несъемный
Фото - 4 - Ответвитель несъемный
Фото - 1 - Ответвитель несъемный
Фото - 2 - Ответвитель несъемный
Фото - 3 - Ответвитель несъемный
Фото - 4 - Ответвитель несъемный

Ответвитель несъемный (05555641)

Соединитель ответвительный, неразъемн. СОЕДИНИТЕЛЬ-БЕЛ.-0,75-2,5QMM
Номер товара 05555641
Нет в наличии
Цена:
9.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для устройства ответвлений в любой точке Простое использование Необходимы только универсальные плоскогубцы
Сечение проволоки, мин./макс. 0,75-2,5 мм²
Температурный диапазон применения, макс. 105 °C
Номинальное напряжение, макс. 600 В/пост.тока
Цвет Белый
Область применения Электрическая система автомобиля

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для устройства ответвлений в любой точке Простое использование Необходимы только универсальные плоскогубцы
Характеристики arrow_down
Сечение проволоки, мин./макс. 0,75-2,5 мм²
Температурный диапазон применения, макс. 105 °C
Номинальное напряжение, макс. 600 В/пост.тока
Цвет Белый
Применение arrow_down
Область применения Электрическая система автомобиля
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -30 %
39.6 грн/шт
27.72 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
12000 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
780 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
19980 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
258.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
31961.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии