Ударная пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма
Ударная пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма
Ударная пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма (0703110)
Ударная пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма
ТРЕЩОТКА-ПНЕВМ-DSR1/2ZO
MASTER
Номер товара 0703110
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
18036.42 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Мощный пневматический гаечный ключ с храповым механизмом и исключительно высоким крутящим моментом.
Простота использования
Переключение направления вращения влево/вправо в передней части головки трещотки, наращивание усилия без возникновения обратного крутящего момента
Примечание
При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя
Вставной ниппель не входит в комплект поставки
2 года гарантии WÜRTH MASTERPLUS на повреждения от износа
Необходимо соблюдать действующие условия гарантии WÜRTH MASTERPLUS.
Гарантия 3 года на производственные дефекты и некачественные материалы
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.
| Вес оборудования | 1,28 кг |
| Номинальный диаметр, в дюймах | 1/4 дюйм |
| Длина | 275 мм |
| Частота вращения | 400 об/мин |
| Рабочее давление | 6,3 бар |
| Внутренний диаметр шланга, мин. | 8 мм |
| Расход воздуха | 85 л/мин |
| Крутящий момент, макс. | 95 Нм |
| Держатель инструмента | Внешний четырехгранник 1/2 дюйма |
Информация о продукте
Описание
Мощный пневматический гаечный ключ с храповым механизмом и исключительно высоким крутящим моментом.
Простота использования
Переключение направления вращения влево/вправо в передней части головки трещотки, наращивание усилия без возникновения обратного крутящего момента
Примечание
При регулярном применении машину необходимо слегка смазывать каждый день с помощью системы сжатого воздуха. Рекомендуется применение маслораспылителя
Вставной ниппель не входит в комплект поставки
2 года гарантии WÜRTH MASTERPLUS на повреждения от износа
Необходимо соблюдать действующие условия гарантии WÜRTH MASTERPLUS.
Гарантия 3 года на производственные дефекты и некачественные материалы
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием, перегрузкой или несоблюдением инструкций по эксплуатации.
Характеристики
| Вес оборудования | 1,28 кг |
| Номинальный диаметр, в дюймах | 1/4 дюйм |
| Длина | 275 мм |
| Частота вращения | 400 об/мин |
| Рабочее давление | 6,3 бар |
| Внутренний диаметр шланга, мин. | 8 мм |
| Расход воздуха | 85 л/мин |
| Крутящий момент, макс. | 95 Нм |
| Держатель инструмента | Внешний четырехгранник 1/2 дюйма |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар