Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ударна пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма
Фото - 1 - Ударна пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма
Фото - 2 - Ударна пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма
Фото - 1 - Ударна пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма
Фото - 2 - Ударна пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма

Ударна пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма (0703110)

Ударна пневмотрещотка DSR 1/2 дюйма тріскачки-пневмо-DSR1 / 2ZO MASTER
Номер товару 0703110
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
18036.42 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний пневматичний гайковий ключ з храповим механізмом і надзвичайно високим крутним моментом. Простота використання Перемикання напрямку обертання вліво / вправо в передній частині головки тріскачки, нарощування зусилля без виникнення зворотного крутного моменту Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача Вставний ніпель не входить в комплект поставки 2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження від зносу Необхідно дотримуватися діючих умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS. Гарантія 3 роки на виробничі дефекти і неякісні матеріали Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.
Вага обладнання 1,28 кг
Номінальний діаметр, в дюймах 1/4 дюйм
Довжина 275 мм
Частота обертів 400 об/хв
Робочий тиск 6,3 бар
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Витрата повітря 85 л/хв
Крутний момент, макс. 95 Нм
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужний пневматичний гайковий ключ з храповим механізмом і надзвичайно високим крутним моментом. Простота використання Перемикання напрямку обертання вліво / вправо в передній частині головки тріскачки, нарощування зусилля без виникнення зворотного крутного моменту Примітка При регулярному застосуванні машину необхідно злегка змащувати щодня за допомогою системи стисненого повітря. Рекомендується застосування маслорозпилювача Вставний ніпель не входить в комплект поставки 2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження від зносу Необхідно дотримуватися діючих умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS. Гарантія 3 роки на виробничі дефекти і неякісні матеріали Гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.
Характеристики arrow_down
Вага обладнання 1,28 кг
Номінальний діаметр, в дюймах 1/4 дюйм
Довжина 275 мм
Частота обертів 400 об/хв
Робочий тиск 6,3 бар
Внутрішній діаметр шланга, мін. 8 мм
Витрата повітря 85 л/хв
Крутний момент, макс. 95 Нм
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
156 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
292.25 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
39.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
852 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
999 грн/шт
599.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити