Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм
Фото - 1 - Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм
Фото - 2 - Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм
Фото - 3 - Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм
Фото - 4 - Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм
Фото - 1 - Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм
Фото - 2 - Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм
Фото - 3 - Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм
Фото - 4 - Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм

Рулетка карманная WUERTH, 5м/25мм (071464512)

Карманная измерительная лента MSRETPE-POKT-L5M
Номер товара 071464512
В наличии
Цена:
778.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
В пластиковом корпусе
  • Пластиковый корпус
  • Малая масса и стойкость к коррозии
  • При сматывании стальная лента амортизируется с помощью конечного упора.
    Это продлевает срок службы ленты
  • Желтая стальная лента с сантиметровыми / миллиметровыми делениями и подвижным угольником
  • Чрезвычайно крепкая
  • Благодаря форме при вытягивании стальная лента сгибается только в самом конце
  • Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями

Примечание Карманные измерительные рулетки соответствуют классу точности 2 EEC.
Материал корпуса Пластик
Ширина ленты (B) 19 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 5 м
Класс точности II
Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально) 360 см

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
В пластиковом корпусе
  • Пластиковый корпус
  • Малая масса и стойкость к коррозии
  • При сматывании стальная лента амортизируется с помощью конечного упора.
    Это продлевает срок службы ленты
  • Желтая стальная лента с сантиметровыми / миллиметровыми делениями и подвижным угольником
  • Чрезвычайно крепкая
  • Благодаря форме при вытягивании стальная лента сгибается только в самом конце
  • Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями

Примечание Карманные измерительные рулетки соответствуют классу точности 2 EEC.
Характеристики arrow_down
Материал корпуса Пластик
Ширина ленты (B) 19 мм
Диапазон измерения длины, макс. (L max) 5 м
Класс точности II
Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально) 360 см
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
372 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить
39.3 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купить
108 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 10 шт
Купить
16.5 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить
1003.2 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
13.44 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить