Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Назад
Каталог товаров
Ручной инструмент
Биты и принадлежности
Фильтр
Размер наконечника
1/2 дюйма
1
1/4 дюйма
7
2 мм
1
2,5 мм
1
3 мм
1
Показать еще 30
Скрыть
Высота
18 мм
1
39 мм
1
Длина
25 мм
39
30 мм
8
32 мм
2
45 мм
2
50 мм
15
Показать еще 7
Скрыть
Привод
1/4 дюйма
5
10 мм
16
C 6,3 (1/4 дюйма)
46
C 8,0 (5/4 дюйма)
2
E 6,3 (1/4 дюйма)
15
Показать еще 1
Скрыть
Тип биты/насадки
Внутренний квадрат
1
Метрическая резьба
2
Наружный шестигранник
82
Шестигранник
1
Показать еще 5 фильтров
Скрыть
Фильтр
Выберите фильтры
Полный каталог
Биты и принадлежности
Биты
Биты, ассортимент
Держатель бит
Биты и принадлежности
Сортировка
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Популярные товары
Биты
Биты, ассортимент
Держатель бит
Популярная продукция в категории Биты и принадлежности
Коробка для бит C 6,3 (1/4), 12 шт.
Коробка для бит C 6,3 (1/4), 11 шт., держатель бит
Коробка для бит C 6,3 (1/4), 31 шт., держатель бит
Унив. держ. E 6.3 (1/4) быст., маг.
У. д. E 6.3 (1/4) н. ст, м
Держ.универсальный E 6,3 (1/4) быстросмен. патрон
Переходник DIN 7428 E 6.3 (1/4)
Соединительный элемент DIN 7428 SDS-plus
Переходник DIN 7428 C 6,3 (1/4)