Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH XZN M12 1/4" 75мм
Фото - 1 - Бита WURTH XZN M12 1/4" 75мм

Бита WURTH XZN M12 1/4" 75мм (0614788512)

Бита WURTH XZN M12 1/4" 75мм БИТА-XZN-M12-L75MM
Номер товара 0614788512
В наличии
Цена:
111.96 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Тройная квадратная 10 мм
Привод 10 мм
Длина 75 мм
Размер наконечника XZN M12
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Наружный шестигранник
Орест 26.03.2024

Лучшше качество что я видел за эти деньги, можно и нужно брать!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Тройная квадратная 10 мм
Характеристики arrow_down
Привод 10 мм
Длина 75 мм
Размер наконечника XZN M12
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (1) arrow_down
Орест 26.03.2024

Лучшше качество что я видел за эти деньги, можно и нужно брать!

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
780 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
58.26 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
1290 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4393.08 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
612 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ