Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Фото - 3 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Фото - 4 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Фото - 1 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Фото - 2 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Фото - 3 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Фото - 4 - Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм

Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм (071401586)

Ножницы для кабеля ZEBRA VDE с двусторонним лезвием НОЖНИЦЫ-Д/КАБ-VDE-210ММ-ZEBRA Бокорезы Wurth Zebra усиленные VDE 210мм
Номер товара 071401586
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
4393.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для резки кабеля из меди и алюминия; для предварительной и повторной резки
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди 20 мм
Длина (L) 210 мм
Стандарт EN 60900
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди 70 мм²
Длина в дюймах (L) 8 дюймов

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для резки кабеля из меди и алюминия; для предварительной и повторной резки
Характеристики arrow_down
Макс. диаметр реза проволоки из алюминия/меди 20 мм
Длина (L) 210 мм
Стандарт EN 60900
Макс. сечение реза проволоки из алюминия/меди 70 мм²
Длина в дюймах (L) 8 дюймов
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
66.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5426.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
9.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
43.85 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
63 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1323 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить