Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бокорізи посилені, VDE, L210 mm
Фото - 1 - Бокорізи посилені, VDE, L210 mm
Фото - 2 - Бокорізи посилені, VDE, L210 mm
Фото - 3 - Бокорізи посилені, VDE, L210 mm
Фото - 4 - Бокорізи посилені, VDE, L210 mm
Фото - 1 - Бокорізи посилені, VDE, L210 mm
Фото - 2 - Бокорізи посилені, VDE, L210 mm
Фото - 3 - Бокорізи посилені, VDE, L210 mm
Фото - 4 - Бокорізи посилені, VDE, L210 mm

Бокорізи посилені, VDE, L210 mm (071401586)

Бокорізи посилені, електроізольовані, VDE, L210 mm, ZEBRA -арт. 071401 586
Номер товару 071401586
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
4393.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для різання мідного та алюмінієвого кабелю; для попереднього і повторного різання
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 20 мм
Довжина (L) 210 мм
Стандарт EN 60900
Макс. поперечний перетин дроту з алюмінію / міді 70 мм²
Довжина в дюймах (L) 8 дюймів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для різання мідного та алюмінієвого кабелю; для попереднього і повторного різання
Характеристики arrow_down
Макс. діаметр різу дроту з алюмінію / міді 20 мм
Довжина (L) 210 мм
Стандарт EN 60900
Макс. поперечний перетин дроту з алюмінію / міді 70 мм²
Довжина в дюймах (L) 8 дюймів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
59.52 грн/шт
В наявності
- +
х 12 шт
Купити
1.86 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
201.24 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності
49.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
40.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
2.1 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
39.3 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купити