Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH XZN 10 мм M12 30 мм
Фото - 1 - Бита WURTH XZN 10 мм M12 30 мм

Бита WURTH XZN 10 мм M12 30 мм (0614788412)

Бита WURTH XZN 10 мм M12 30 мм БИТА-XZN-M12-L30MM
Номер товара 0614788412
В наличии
Цена:
66.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Бита тройного квадрата (12-гранная) M12, привод 1/4 дюйма, длина 30 мм
Место назначения:
  • Тройной квадрат M12

Привод:

  • Би-гексагональный

Длина:

  • 30мм
Привод 10 мм
Длина 30 мм
Размер наконечника XZN M12
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Наружный шестигранник
Игнат 22.02.2024

Качество на уровне. Живут долго, спасибо за качество

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Бита тройного квадрата (12-гранная) M12, привод 1/4 дюйма, длина 30 мм
Место назначения:
  • Тройной квадрат M12

Привод:

  • Би-гексагональный

Длина:

  • 30мм
Характеристики arrow_down
Привод 10 мм
Длина 30 мм
Размер наконечника XZN M12
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (1) arrow_down
Игнат 22.02.2024

Качество на уровне. Живут долго, спасибо за качество

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
258.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9120 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
31961.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1198.74 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4150.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ