Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бита WURTH XZN M8 1/4" 75 мм
Фото - 1 - Бита WURTH XZN M8 1/4" 75 мм

Бита WURTH XZN M8 1/4" 75 мм (0614788508)

Бита WURTH XZN M8 1/4" 75 мм БИТА-XZN-M8-L75MM
Номер товара 0614788508
В наличии
Цена:
87.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Бита тройного квадрата (12-гранная) M8, привод 1/4 дюйма, длина 75 мм

Место назначения:

  • Тройной квадрат M8

Привод:

  • Би-гексагональный

Длина:

  • 75мм
Привод 10 мм
Длина 75 мм
Размер наконечника XZN M8
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Наружный шестигранник

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Бита тройного квадрата (12-гранная) M8, привод 1/4 дюйма, длина 75 мм

Место назначения:

  • Тройной квадрат M8

Привод:

  • Би-гексагональный

Длина:

  • 75мм
Характеристики arrow_down
Привод 10 мм
Длина 75 мм
Размер наконечника XZN M8
Тип наконечника Многозуб.
Тип привода Наружный шестигранник
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -38.5 %
120 грн/шт
73.86 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
133.14 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
9852.68 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии