Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Топ товаров, что покупаются

87.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
63 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
63 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
63 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
90 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
111.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить

Отзывы

Бита WURTH XZN 10 мм M5 30 мм

14.05.2024

Метал хороший, за пол года не слизался, посмотрим что будет дальше. Рекомендую.

Бита WURTH XZN 10 мм M6 30 мм

02.06.2024

Дуже сподобалась якість виконання, купив собі декілька розмірів біт

Бита WURTH XZN 10 мм M10 30 мм

29.05.2024

Купив всії розмірів, якість чудова Дякую

Бита WURTH XZN M12 1/4" 75мм

26.03.2024

Лучшше качество что я видел за эти деньги, можно и нужно брать!

Бита WURTH XZN 10 мм M12 30 мм

22.02.2024

Качество на уровне. Живут долго, спасибо за качество

⭐ Категория товаров Бита, тройной квадрат
⭐ Количество товаров в наличии 7
⭐ Самый дешевый товар 63 грн
⭐ Самый дорогой товар 111.96 грн

Бита GXK многозубчатая WURTH

При ремонте, обслуживании авто, используют биты. Довольно редкий, но прогрессивный вариант — это многозубчатая бита. Данный вид насадки используется для винтовых работ с высокими и резко возрастающими моментами вращения.

Для точного и легкого использования бит мы рекомендуем подбирать GXK исходя из типа винта.

Существует несколько размеров GXK – от м6 до м12. Каждый размер отличается не только визуально, но и фактическими характеристиками. Для удобства подбора на битах WURTH нанесены номера. Наши расходные материалы полностью соответствуют заявленным характеристикам. За счет высококачественного сплава вы можете быть уверенным в долговечности и надежности.

В интернет-магазине WURTH вы можете заказать немецкий электроинструмент и расходный материал для ремонта. Наши специалисты оформят заказ как для оптового покупателя, так и розничного.

Где используют многозубчатые насадки?

Многозубчатые насадки WURTH применяются для повседневного использования на промышленном предприятии. За счет прочной и мощной конструкции обладают долгим ресурсом использования. Мы рекомендуем использовать только качественный крепежный материал. Устойчивый к механическим усилиям на резьбовую часть и наконечник.

Мы доставляем быстро и работаем по всей Украине. Вы можете заказать как наложенным платежом (оплата в отделении новой почты), так и оплатить картой на сайте. Компания Wurth предоставляет сервисное обслуживания и гарантию на электроинструмент.