Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зубило пневматическое PCH 10 с принадлежностями Wurth
Фото - 1 - Зубило пневматическое PCH 10 с принадлежностями Wurth
Фото - 1 - Зубило пневматическое PCH 10 с принадлежностями Wurth

Зубило пневматическое PCH 10 с принадлежностями Wurth (07037131)

Зубило пневматическое PCH 10 с принадлежностями Wurth ЧПНГАМ-ПН-ПЧ 10
Номер товара 07037131
В наличии
Цена:
6031.74 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Очень крепкий, мощный и хорошо сбалансированный инструмент с системой погашения удара

  • Прочный алюминиевый корпус
  • Обеспечивает очень длительный срок службы

Ручка эргономичной формы с регулируемым спусковым крючком

  • Комфорт при работе, сниженная утомляемость
  • Сила удара плавно регулируется

Встроенный регулятор воздуха

  • Удобная и легкая регулировка давления воздуха для правильной работы.
  • Практический пластиковый футляр, фиксирующая пружина и пять зубил из специальной стали с длительным сроком службы входят в комплект
Диаметр поршня 0,401 дюйма
Вес оборудования 1,6 кг
Расход воздуха 113 л/мин
Длина 171 мм
Число ударов, макс. 3200 об/мин
Рабочее давление 90 фунт/кв.дюйм
Держатель инструмента Шестигранный хвостовик, 10 мм/круглый хвостовик, 10,2 мм
Область применения Удаление панелей кузова, грубое удаление покрытий или удаление окалины с металлических деталей.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Очень крепкий, мощный и хорошо сбалансированный инструмент с системой погашения удара

  • Прочный алюминиевый корпус
  • Обеспечивает очень длительный срок службы

Ручка эргономичной формы с регулируемым спусковым крючком

  • Комфорт при работе, сниженная утомляемость
  • Сила удара плавно регулируется

Встроенный регулятор воздуха

  • Удобная и легкая регулировка давления воздуха для правильной работы.
  • Практический пластиковый футляр, фиксирующая пружина и пять зубил из специальной стали с длительным сроком службы входят в комплект
Характеристики arrow_down
Диаметр поршня 0,401 дюйма
Вес оборудования 1,6 кг
Расход воздуха 113 л/мин
Длина 171 мм
Число ударов, макс. 3200 об/мин
Рабочее давление 90 фунт/кв.дюйм
Держатель инструмента Шестигранный хвостовик, 10 мм/круглый хвостовик, 10,2 мм
Применение arrow_down
Область применения Удаление панелей кузова, грубое удаление покрытий или удаление окалины с металлических деталей.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
135.6 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
Знижка -28.1 %
46.2 грн/шт
33.24 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
516.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1.08 грн/шт
В наличии
- +
х 500 шт
Купить