Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 8 (A2K), M12
Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 8 (A2K), M12 (036812)
Шестигранная самостопорная гайка со вставкой из полиамида
- Гайка пониженной высоты с уменьшенной погрузочной способностью
- Шестигранные гайки с уменьшенной номинальной высотой в соответствии с отмененным стандартом DIN 985 не отвечают требованиям испытательных нагрузок ISO 898-2
- Для отличия от других классов прочности перед обозначением класса добавляются два вертикальных риска
- Стандарт DIN 985 заменен стандартами ISO 10511, ISO 10512 и ISO 7040
- После затяжки резьбового соединения резьба болта фиксируется полиамидной вставкой
- Третье между профилями резьбы создает необходимый момент стопорения и помогает сохранять предварительное натяжение соединения
- Не повреждает поверхность резьбы
- Рабочий температурный диапазон: от -70 °C до +120 °C
- При одинаковых размерах гайки и болта несущая способность класса 8 примерно на 40 % выше по сравнению с классом 6
Гайка шестигранная самостопорная с метрической резьбой
- Материал: сталь
- Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Стопорный элемент: полиамидная вставка
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт DIN 985 отменен и заменен стандартом ISO 10511. Изделия имеют частичное сходство. Для резьб M7, M18, M22 и M27 изменен номинальный диаметр. Удалена мелкая резьба. Изменена высота гаек. Для резьб M10, M12 и M14 размер под ключ изменен соответственно на 16, 18 и 21 мм. Классы прочности изменены на 04 и 05.
| Высота (m1) | 12 мм |
| Стандарты | DIN 985 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Принцип работы стопора | Зажимная деталь с кольцом из полиамида |
| Форма | Низкий |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения потерь, с зажимом |
| Класс прочности | I8I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Шестигранная самостопорная гайка со вставкой из полиамида
- Гайка пониженной высоты с уменьшенной погрузочной способностью
- Шестигранные гайки с уменьшенной номинальной высотой в соответствии с отмененным стандартом DIN 985 не отвечают требованиям испытательных нагрузок ISO 898-2
- Для отличия от других классов прочности перед обозначением класса добавляются два вертикальных риска
- Стандарт DIN 985 заменен стандартами ISO 10511, ISO 10512 и ISO 7040
- После затяжки резьбового соединения резьба болта фиксируется полиамидной вставкой
- Третье между профилями резьбы создает необходимый момент стопорения и помогает сохранять предварительное натяжение соединения
- Не повреждает поверхность резьбы
- Рабочий температурный диапазон: от -70 °C до +120 °C
- При одинаковых размерах гайки и болта несущая способность класса 8 примерно на 40 % выше по сравнению с классом 6
Гайка шестигранная самостопорная с метрической резьбой
- Материал: сталь
- Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
- Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
- Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
- Стопорный элемент: полиамидная вставка
- ROHS-директива: да
Примечание
Стандарт DIN 985 отменен и заменен стандартом ISO 10511. Изделия имеют частичное сходство. Для резьб M7, M18, M22 и M27 изменен номинальный диаметр. Удалена мелкая резьба. Изменена высота гаек. Для резьб M10, M12 и M14 размер под ключ изменен соответственно на 16, 18 и 21 мм. Классы прочности изменены на 04 и 05.
| Высота (m1) | 12 мм |
| Стандарты | DIN 985 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M12 |
| Внешний привод (s1) | SW19 |
| Принцип работы стопора | Зажимная деталь с кольцом из полиамида |
| Форма | Низкий |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Функция блокировки | Устройство для предотвращения потерь, с зажимом |
| Класс прочности | I8I |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 8 (A2K), M10
Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 8 (A2K), M14
Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 8 (A2K), M16
Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 8 (A2K), M18
Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 8 (A2K), M20
Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 8 (A2K), M24
Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 6 (A2K), M3
Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 6 (A2K), M4
Нет отзывов про этот товар