Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 6 (A2K), M3
Фото - 1 - Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 6 (A2K), M3
Фото - 1 - Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 6 (A2K), M3

Гайка шестигранная самостопорная DIN 985, кл. 6 (A2K), M3 (03683)

Гайка шестигранная самостопорная низкая DIN 985-6 (A2K) - SW5.5, M3 - арт. 03683
Номер товара 03683
В наличии
Цена:
0.48 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Шестигранная самостопорная гайка со вставкой из полиамида

  • Гайка пониженной высоты с уменьшенной погрузочной способностью
  • Шестигранные гайки с уменьшенной номинальной высотой в соответствии с отмененным стандартом DIN 985 не отвечают требованиям испытательных нагрузок ISO 898-2
  • Для отличия от других классов прочности перед обозначением класса добавляются два вертикальных риска
  • Стандарт DIN 985 заменен стандартами ISO 10511, ISO 10512 и ISO 7040
  • После затяжки резьбового соединения резьба болта фиксируется полиамидной вставкой
  • Третье между профилями резьбы создает необходимый момент стопорения и помогает сохранять предварительное натяжение соединения
  • Не повреждает поверхность резьбы
  • Рабочий температурный диапазон: от -70 °C до +120 °C
  • При одинаковых размерах гайки и болта несущая способность класса 8 примерно на 40 % выше по сравнению с классом 6

Гайка шестигранная самостопорная с метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Стопорный элемент: полиамидная вставка
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт DIN 985 отменен и заменен стандартом ISO 10511. Изделия имеют частичное сходство. Для резьб M7, M18, M22 и M27 изменен номинальный диаметр. Удалена мелкая резьба. Изменена высота гаек. Для резьб M10, M12 и M14 размер под ключ изменен соответственно на 16, 18 и 21 мм. Классы прочности изменены на 04 и 05.

Высота (m1) 4 мм
Стандарты DIN 985
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M3
Внешний привод (s1) SW5.5
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Форма Низкий
Покрытие Оцинкованный
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Класс прочности I6I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Шестигранная самостопорная гайка со вставкой из полиамида

  • Гайка пониженной высоты с уменьшенной погрузочной способностью
  • Шестигранные гайки с уменьшенной номинальной высотой в соответствии с отмененным стандартом DIN 985 не отвечают требованиям испытательных нагрузок ISO 898-2
  • Для отличия от других классов прочности перед обозначением класса добавляются два вертикальных риска
  • Стандарт DIN 985 заменен стандартами ISO 10511, ISO 10512 и ISO 7040
  • После затяжки резьбового соединения резьба болта фиксируется полиамидной вставкой
  • Третье между профилями резьбы создает необходимый момент стопорения и помогает сохранять предварительное натяжение соединения
  • Не повреждает поверхность резьбы
  • Рабочий температурный диапазон: от -70 °C до +120 °C
  • При одинаковых размерах гайки и болта несущая способность класса 8 примерно на 40 % выше по сравнению с классом 6

Гайка шестигранная самостопорная с метрической резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 6 или 8 в зависимости от выполнения
  • Покрытие: оцинкованное, синее пассивирование (A2K)
  • Тип резьбы: метрический, стандартный шаг
  • Стопорный элемент: полиамидная вставка
  • ROHS-директива: да

Примечание


Стандарт DIN 985 отменен и заменен стандартом ISO 10511. Изделия имеют частичное сходство. Для резьб M7, M18, M22 и M27 изменен номинальный диаметр. Удалена мелкая резьба. Изменена высота гаек. Для резьб M10, M12 и M14 размер под ключ изменен соответственно на 16, 18 и 21 мм. Классы прочности изменены на 04 и 05.

Характеристики arrow_down
Высота (m1) 4 мм
Стандарты DIN 985
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M3
Внешний привод (s1) SW5.5
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Форма Низкий
Покрытие Оцинкованный
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Класс прочности I6I
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
15.6 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
1.32 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить