Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа безцокольная авто W5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольная авто W5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольная авто W5W 12 вольт

Лампа безцокольная авто W5W 12 вольт (07207621)

Лампа безцокольная автомобильная W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W REDLINE
Номер товара 07207621
В наличии
Цена:
15.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth

Лампа накаливания W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в легковых транспортных средствах. Лампа бесцокольная, что обеспечивает ее легкую установку и снятие. Она выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь W5W-(W2,1X9,5D) является стандартным для ламп, используемых в габаритных огнях, фонарях номерного знака и других сигнальных устройствах.

Лампа имеет мощность 5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду.

>

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Бесцокольная
  • Цоколь W5W-(W2,1X9,5D)
  • Мощность 5 Вт
  • Яркое и равномерное освещение
  • Эффективное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Эффективное свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в габаритных огнях, фонарях номерного знака и других сигнальных устройствах легковых транспортных средств.

Вывод:

  • waЛампа накаливания W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что немаловажно для сигнальных устройств. Также лампа эффективно светит в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя W2,1x9,5d
Денис 12.03.2024

Купил эти лампы для своего автомобиля, чтобы заменить старые, которые уже потускнели. Эти лампы меня приятно удивили. Они светят очень ярко, даже лучше, чем штатные. Установка заняла буквально пару минут, никаких инструментов не потребовалось. Думаю, эти лампы прослужат мне еще долго.

Михаил 24.03.2024

Как автоэлектрик, могу с уверенностью сказать, что эти лампы – это отличный выбор. Они сделаны из качественных материалов, поэтому служат долго. Светят ярко и равномерно, без мерцания. Цена также вполне приемлемая. Рекомендую всем автовладельцам!

Антон 02.04.2024

Для меня важно, чтобы все лампы в моем автомобиле были надежными и долговечными. Эти же очень компактные, поэтому легко помещаются в любой фаре. Еще один плюс – это экономичность. Лампы потребляют мало энергии, что позволяет экономить на бензине.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth

Лампа накаливания W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в легковых транспортных средствах. Лампа бесцокольная, что обеспечивает ее легкую установку и снятие. Она выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь W5W-(W2,1X9,5D) является стандартным для ламп, используемых в габаритных огнях, фонарях номерного знака и других сигнальных устройствах.

Лампа имеет мощность 5 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду.

>

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Бесцокольная
  • Цоколь W5W-(W2,1X9,5D)
  • Мощность 5 Вт
  • Яркое и равномерное освещение
  • Эффективное свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Эффективное свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в габаритных огнях, фонарях номерного знака и других сигнальных устройствах легковых транспортных средств.

Вывод:

  • waЛампа накаливания W5W-(W2,1X9,5D)-12V-5W Wurth - это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что немаловажно для сигнальных устройств. Также лампа эффективно светит в туман, что важно в плохих погодных условиях.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 5 Вт
Обозначение цоколя W2,1x9,5d
Отзывов (3) arrow_down
Денис 12.03.2024

Купил эти лампы для своего автомобиля, чтобы заменить старые, которые уже потускнели. Эти лампы меня приятно удивили. Они светят очень ярко, даже лучше, чем штатные. Установка заняла буквально пару минут, никаких инструментов не потребовалось. Думаю, эти лампы прослужат мне еще долго.

Михаил 24.03.2024

Как автоэлектрик, могу с уверенностью сказать, что эти лампы – это отличный выбор. Они сделаны из качественных материалов, поэтому служат долго. Светят ярко и равномерно, без мерцания. Цена также вполне приемлемая. Рекомендую всем автовладельцам!

Антон 02.04.2024

Для меня важно, чтобы все лампы в моем автомобиле были надежными и долговечными. Эти же очень компактные, поэтому легко помещаются в любой фаре. Еще один плюс – это экономичность. Лампы потребляют мало энергии, что позволяет экономить на бензине.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
69.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
1953 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4.92 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
165.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
89.3 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
180 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить