Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала W21/5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала W21/5W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа указателя поворота и стоп-сигнала W21/5W 12 вольт

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала W21/5W 12 вольт (07207632)

Лампа указателя поворота и стоп-сигнала W21/5W-(W3X16Q)-12V-21/5W REDLINE
Номер товара 07207632
В наличии
Цена:
79.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания W21/5W-(W3X16Q)-12V-21/5W Wurth: Высокое Качество и эффективное освещение для вашего автомобиля

Добро пожаловать в мир передовых световых решений от Wurth. Лампа накаливания W21/5W с цоколем W3X16Q – это инновационное решение для вашего авто, объединяющее в себе высокое качество и надежность.

Основные характеристики:

  • Цоколь W21/5W-(W3X16Q): Благодаря этому цоколю лампа идеально подходит для использования как в световоде указателя поворота, так и стоп-сигнала.

  • Долговечность и устойчивость к вибрациям: Изготовленная из высококачественных материалов, лампа от Wurth долговечна и устойчива к вибрациям, что гарантирует ее эффективную работу даже в условиях высоких нагрузок.

  • Эффективное свечение в Тумане: Лампа обеспечивает эффективную и яркую свечку в тумане, что делает ваш автомобиль видимым и безопасным в любых погодных условиях.

  • Универсальное использование: Благодаря своим характеристикам, лампа идеально подходит для использования в функции указателя поворота и стоп-сигнала, делая вас видимыми на дороге.

Выберите лампу накаливания W21/5W от Wurth для того, чтобы получить не только освещение, но и надежность, которую можно ожидать от мирового лидера в автомобильных решениях.

Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 21 Вт
Обозначение цоколя W3x16q
Типовое обозначение клиновая лампа

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания W21/5W-(W3X16Q)-12V-21/5W Wurth: Высокое Качество и эффективное освещение для вашего автомобиля

Добро пожаловать в мир передовых световых решений от Wurth. Лампа накаливания W21/5W с цоколем W3X16Q – это инновационное решение для вашего авто, объединяющее в себе высокое качество и надежность.

Основные характеристики:

  • Цоколь W21/5W-(W3X16Q): Благодаря этому цоколю лампа идеально подходит для использования как в световоде указателя поворота, так и стоп-сигнала.

  • Долговечность и устойчивость к вибрациям: Изготовленная из высококачественных материалов, лампа от Wurth долговечна и устойчива к вибрациям, что гарантирует ее эффективную работу даже в условиях высоких нагрузок.

  • Эффективное свечение в Тумане: Лампа обеспечивает эффективную и яркую свечку в тумане, что делает ваш автомобиль видимым и безопасным в любых погодных условиях.

  • Универсальное использование: Благодаря своим характеристикам, лампа идеально подходит для использования в функции указателя поворота и стоп-сигнала, делая вас видимыми на дороге.

Выберите лампу накаливания W21/5W от Wurth для того, чтобы получить не только освещение, но и надежность, которую можно ожидать от мирового лидера в автомобильных решениях.

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 21 Вт
Обозначение цоколя W3x16q
Типовое обозначение клиновая лампа
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -40 %
64.38 грн/шт
38.64 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить