Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт
Фото - 1 - Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт

Лампа безцокольная авто W1,2W 12 вольт (07207611)

Лампа безцокольная автомобильная W1,2W-(W2X4,6D)-12V-1,2W
Номер товара 07207611
В наличии
Цена:
14.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-12V-3W Wurth

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-12V-3W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в легковых транспортных средствах. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь W3W-(W2,1X9,5D) является стандартным для ламп, используемых в фонарях номерного знака, фонарях подсветки салона и других сигнальных устройствах.

Лампа имеет мощность 3 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-12V-3W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду.

>

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь W3W-(W2,1X9,5D)
  • Мощность 3 Вт
  • Яркое и равномерное освещение
  • Хорошее свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Хорошее свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в фонарях номерного знака, фонарях подсветки салона и других сигнальных устройствах легковых транспортных средств.

Вывод:

  • Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-12V-3W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что немаловажно для сигнальных устройств. Также лампа хорошо светит в туман, что важно в плохих погодных условиях.
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 3 Вт
Обозначение цоколя W2,1x9,5d

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-12V-3W Wurth

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-12V-3W Wurth - это качественный осветительный прибор, предназначенный для использования в легковых транспортных средствах. Лампа выполнена из высококачественных материалов, что гарантирует ее долговечность и стойкость к вибрациям. Цоколь W3W-(W2,1X9,5D) является стандартным для ламп, используемых в фонарях номерного знака, фонарях подсветки салона и других сигнальных устройствах.

Лампа имеет мощность 3 Вт, что обеспечивает ее яркое и равномерное освещение. Это особенно важно для сигнальных устройств, которые должны быть хорошо заметны в любых условиях.

Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-12V-3W Wurth - это отличный выбор для тех, кто хочет обеспечить себе комфортную и безопасную езду.

>

Особенности:

  • Изготовлена из высококачественных материалов
  • Долговечна и устойчива к вибрациям
  • Цоколь W3W-(W2,1X9,5D)
  • Мощность 3 Вт
  • Яркое и равномерное освещение
  • Хорошее свечение в туман

Преимущества:

  • Гарантирует безопасность на дороге
  • Яркое и равномерное освещение
  • Долговечность и стойкость к вибрациям
  • Хорошее свечение в туман

Применение:

  • Лампа предназначена для использования в фонарях номерного знака, фонарях подсветки салона и других сигнальных устройствах легковых транспортных средств.

Вывод:

  • Лампа накаливания W3W-(W2,1X9,5D)-12V-3W Wurth – это качественный и надежный осветительный прибор, который обеспечит вам комфортную и безопасную езду. Она имеет яркое и равномерное освещение, что немаловажно для сигнальных устройств. Также лампа хорошо светит в туман, что важно в плохих погодных условиях.
Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 12 В/пост.тока
Мощность 3 Вт
Обозначение цоколя W2,1x9,5d
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
90.92 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
38.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
162.36 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
48.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
26.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ