Бесцокольная автомобильная лампа, Basic
Бесцокольная автомобильная лампа, Basic
Бесцокольная автомобильная лампа, Basic
Версии товара Бесцокольная автомобильная лампа, Basic
Техническая информация
| Мощность | 1,2 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В/пост.тока |
| Обозначение цоколя | W2x4,6d |
| Типовое обозначение | клиновая лампа |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/пост.тока |
| Мощность | 3 Вт |
| Обозначение цоколя | W2,1x9,5d |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/перем.тока |
| Мощность | 5 Вт |
| Обозначение цоколя | W2,1x9,5d |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 шт. в блистере |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/пост.тока |
| Мощность | 21 Вт |
| Обозначение цоколя | W3x16q |
| Типовое обозначение | клиновая лампа |
Техническая информация
| Мощность | 1,2 Вт |
| Номинальное напряжение | 12 В/перем.тока |
| Обозначение цоколя | W2,1x9,5d |
| Количество изделий в ассортименте/комплекте | 2 шт. в блистере |
Техническая информация
| Номинальное напряжение | 12 В/пост.тока |
| Мощность | 5 Вт |
| Обозначение цоколя | W2,1x9,5d |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Бесцокольная автомобильная лампа, Basic |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 13.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 79.2 грн |
Бесцокольная автомобильная лампа, Basic от Wurth: Простота и Эффективность
Лампы для автомобилей являются неотъемлемой частью безопасности и комфорта вождения. Они обеспечивают необходимое освещение дороги и окружающей территории, что позволяет водителям чувствовать себя уверенно в различных условиях. Лампы без цоколя, такие как лампы Basic от Wurth, представляют собой простое и надежное решение для вашего автомобиля.
Основные характеристики бесцокольной лампы Basic от Wurth:
-
Простота и удобство: Бесцокольные лампы не требуют цоколя и легко устанавливаются в автомобильных фарах. Это упрощает процесс замены и сокращает время, необходимое для этой операции.
-
Яркость и надежность: Лампы Basic от Wurth обеспечивают надежное освещение, которое позволяет водителям видеть дорогу и объекты вокруг себя в темное время суток. Хорошее освещение является ключевым фактором для безопасного вождения.
-
Экономичность: Благодаря доступной цене, лампы Basic от Wurth представляют собой отличное сочетание цены и качества. Это экономичное решение для замены ламп в вашем автомобиле.
-
Долговечность: Продукция Wurth изготавливается с использованием качественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы ламп. Вы можете быть уверены, что они прослужат долгое время без необходимости постоянной замены.
-
Соответствие стандартам безопасности: Продукция Wurth соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что придает вам уверенность в надежности и производительности ламп.
Лампы без цоколя, такие как лампы Basic от Wurth, предоставляют простое и надежное решение для обеспечения яркого и надежного освещения ваших автомобилей. Они являются идеальным выбором для тех, кто ценит удобство, надежность и доступность при замене ламп в автомобиле, обеспечивая безопасность и комфорт вождения.
Бесцокольные автомобильные лампы, такие как лампы Basic от Wurth, могут использоваться в различных случаях в автомобилях.
Вот некоторые из типичных ситуаций, когда такие лампы могут оказаться полезными:
-
Основное освещение фар: Лампы без цоколя могут использоваться в передних фарах автомобиля в качестве основного источника света. Они обеспечивают яркое и четкое освещение дороги в различных условиях, повышая безопасность водителя и пассажиров.
-
Противотуманные фары: Эти лампы также могут быть установлены в противотуманных фарах. Они создают свет, который более широко и низко расположен, что помогает в условиях плохой видимости, таких как туман или дождь.
-
Фары для дальней световой дороги: В некоторых случаях бесцокольные лампы могут использоваться для дальней световой дороги. Эти лампы обеспечивают дополнительную яркость и дальность светового потока, что полезно при движении на открытых дорогах в ночное время.
-
Подсветка номерного знака: Лампы без цоколя также могут использоваться для подсветки номерных знаков, что улучшает видимость и четкость номера в ночное время.
Лампы без цоколя предоставляют дополнительные варианты для владельцев автомобилей и могут использоваться в различных фарах в зависимости от их конструкции и целей. Это делает их универсальными и полезными для поддержания хорошей видимости и безопасности на дороге в различных ситуациях.