- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Гайки
- Гайки шестигранные
- Гайка шестигранная, самостопор., низк.
Фильтр
Материал
Материал
11
29
Внешний привод (s1)
Внешний привод (s1)
3
3
1
3
3
3
3
3
3
1
3
2
2
2
2
3
Показати ще
12
Сховати
Стандарты
Стандарты
38
2
Класс прочности
Класс прочности
2
12
3
12
11
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Покрытие
Покрытие
21
8
11
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
3
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
3
3
3
1
1
Показать еще
13
Сховати
Высота (m1)
Высота (m1)
5
3
1
3
3
3
3
3
3
3
1
2
1
2
2
2
Показать еще
12
Сховати
Цена
Цена
-
грн
0.48
0.96
1.44
117
234
Показать еще фильтров 3
Спрятать
Гайка шестигранная, самостопор., низк.
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
35.4 грн/шт
В наличии
15.3 грн/шт
В наличии
17.4 грн/шт
В наличии
| ⭐ Категория товаров | Гайка шестигранная, самостопор., низк. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 36 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.48 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 234 грн |