Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 1 - Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 2 - Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 1 - Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)
Фото - 2 - Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка)

Шестигранная гайка низкой формы самоконтрящаяся (неметаллическая вставка) (039110)

DIN 985 нержавеющая сталь A2, без покрытия ГАЙКА-DIN985-A2-SW17-M10
Номер товара 039110
В наличии
Цена:
6.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 985, нержавеющая сталь A2, без покрытия Примечание DIN 985 был отменен и заменен ISO 10511. Имеется незначительное сходство (резьба M7, M18, M22, M27, M33 и резьба с номинальным диаметром> M36 удалена | мелкая резьба удалена | высота гайки изменена | размеры под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменены на 16, 18 и 21 мм | Классы прочности изменены на 04 и 05).
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота (m1) 10 мм
Стандарты DIN 985
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M10
Внешний привод (s1) SW17
Покрытие Без покрытия
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Форма Низкий
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 985, нержавеющая сталь A2, без покрытия Примечание DIN 985 был отменен и заменен ISO 10511. Имеется незначительное сходство (резьба M7, M18, M22, M27, M33 и резьба с номинальным диаметром> M36 удалена | мелкая резьба удалена | высота гайки изменена | размеры под ключ для резьбы M10, M12 и M14 изменены на 16, 18 и 21 мм | Классы прочности изменены на 04 и 05).
Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота (m1) 10 мм
Стандарты DIN 985
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M10
Внешний привод (s1) SW17
Покрытие Без покрытия
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Форма Низкий
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
42.22 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1176 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
64.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1984.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
107.04 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
157.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
4.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ